Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gasherd Serie 700 - G20, 4-Brenner (2x5+2x7), 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gasherd Serie 700 - G20, 4-Brenner (2x5+2x7), 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)
Stalgast - Gasherd Serie 700 - G20, 4-Brenner (2x5+2x7), 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-FS01430SE
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     FS01430SE
EAN/GTIN:
     4062125005007
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
stalgast gasherd
gas herd

Stalgast - Gasherd Serie 700 - G20, 4-Brenner (2x5+2x7), 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)

  • hergestellt aus Edelstahl
  • mit vier Brennern
  • Brennerleistung: 2 x 5 kW und 2 x 7 kW (Doppelkranzbrenner)
  • stabile Topfhalterungen aus Gusseisen
  • Pilotflamme
  • Brennerleistung auf unterster Stufe: etwa 30% der angegebenen Leistung
  • höhenverstellbare Füße
  • aus eigener Fertigung
  • Düsen G27 und G31 optional erhältlich
  • passender Reduzierstern: SL2401200
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Anschlussart:
Gas
Marke:
Stalgast
Gas-Anschlusswert in kW:
24
Weitere Suchbegriffe: Herd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 908,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,47*
€ 1.252,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,24*
€ 1.237,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,41*
€ 1.179,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,44*
€ 1.138,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,92*
€ 1.081,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
FS00410S
ab € 620,90*
Ähnlich
STALGAST
FS00610S
ab € 998,22*
Ähnlich
STALGAST
FS01410SE
ab € 904,91*
Ähnlich
STALGAST
FS01420SE
ab € 907,95*
Ähnlich
STALGAST
FS01610SE
ab € 1.276,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.