Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4 Brenner (9+9+9+9), 36 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4 Brenner (9+9+9+9), 36 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH)
Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4 Brenner (9+9+9+9), 36 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-FS03450SE
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     FS03450SE
EAN/GTIN:
     4062125005076
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
stalgast gasherd
gas herd

Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4 Brenner (9+9+9+9), 36 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH)

  • hergestellt aus Edelstahl
  • mit vier Brennern
  • Brennerleistung: 4 x 9 kW
  • Brenner als Doppelkranzbrenner ausgeführt
  • Pilotflamme
  • stabile Topfhalterungen aus Gusseisen
  • Brennerleistung auf unterster Stufe: etwa 30 % der maximalen Leistung
  • höhenverstellbare Füße
  • aus eigener Fertigung
  • Düsen G27 und G31 optional erhältlich
  • passender Reduzierstern: SL2401200
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
900
Tiefe in mm - T:
900
Höhe in mm - H:
850
Anschlussart:
Gas
Marke:
Stalgast
Gas-Anschlusswert in kW:
36
Weitere Suchbegriffe: Herd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.069,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,26*
€ 1.450,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,57*
€ 1.434,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,62*
€ 1.366,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,10*
€ 1.322,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,62*
€ 1.272,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
FS03610SE
ab € 1.495,84*
Ähnlich
STALGAST
FS03620SE
ab € 1.498,97*
Ähnlich
STALGAST
FS0470S
ab € 1.155,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.