Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gasherd Serie 700 - G20, 6-Brenner (3,5+2x5+2x7+9), 1200 x 700 x 850 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gasherd Serie 700 - G20, 6-Brenner (3,5+2x5+2x7+9), 1200 x 700 x 850 mm (BxTxH)
Stalgast - Gasherd Serie 700 - G20, 6-Brenner (3,5+2x5+2x7+9), 1200 x 700 x 850 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-FS01620SE
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     FS01620SE
EAN/GTIN:
     4062125005021
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
stalgast gasherd
gas herd

Stalgast - Gasherd Serie 700 - G20, 6-Brenner (3,5+2x5+2x7+9), 1200 x 700 x 850 mm (BxTxH)

  • hergestellt aus Edelstahl
  • mit sechs Brennern
  • Brennerleistung: 3,5 kW; 2 x 5 kW; 2 x 7 kW (Doppelkranzbrenner) und 9 kW (Doppelkranzbrenner)
  • stabile Topfhalterungen aus Gusseisen
  • Pilotflamme
  • Brennerleistung auf unterster Stufe: etwa 30% der angegebenen Leistung
  • höhenverstellbare Füße
  • aus eigener Fertigung
  • Düsen G27 und G31 optional erhältlich
  • passender Reduzierstern: SL2401200
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
1200
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Anschlussart:
Gas
Marke:
Stalgast
Gas-Anschlusswert in kW:
36,5
Weitere Suchbegriffe: Herd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.267,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,56*
€ 1.723,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,77*
€ 1.684,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,93*
€ 1.604,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,36*
€ 1.558,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,98*
€ 1.508,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
FS03410SE
ab € 1.065,32*
Ähnlich
STALGAST
FS03420SE
ab € 1.066,95*
Ähnlich
STALGAST
FS03430SE
ab € 1.059,95*
Ähnlich
STALGAST
FS03440SE
ab € 1.069,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.