Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4-Brenner (3,5+2x5+7), 20,5 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4-Brenner (3,5+2x5+7), 20,5 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH)
Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4-Brenner (3,5+2x5+7), 20,5 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-FS03410SE
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     FS03410SE
EAN/GTIN:
     4062125005038
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
stalgast gasherd
gas herd

Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4-Brenner (3,5+2x5+7), 20,5 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH)

  • hergestellt aus Edelstahl
  • mit vier Brennern
  • Brennerleistung: 3,5 kW; 2 x 5 kW und 7kW
  • 7 kW Brenner als Doppelkranzbrenner ausgeführt
  • Pilotflamme
  • stabile Topfhalterungen aus Gusseisen
  • Brennerleistung auf unterster Stufe: etwa 30 % der maximalen Leistung
  • höhenverstellbare Füße
  • aus eigener Fertigung
  • Düsen G27 und G31 optional erhältlich
  • passender Reduzierstern: SL2401200
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
900
Tiefe in mm - T:
900
Höhe in mm - H:
850
Anschlussart:
Gas
Marke:
Stalgast
Gas-Anschlusswert in kW:
20,5
Weitere Suchbegriffe: Herd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.064,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,13*
€ 1.412,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,79*
€ 1.386,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,69*
€ 1.312,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,29*
€ 1.286,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,56*
€ 1.266,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
FS01620SE
ab € 1.268,89*
Ähnlich
STALGAST
FS03420SE
ab € 1.067,76*
Ähnlich
STALGAST
FS03430SE
ab € 1.064,19*
Ähnlich
STALGAST
FS03440SE
ab € 1.064,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.