Übersicht | "Stahlwinde"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
HFS Zahnstangenwinde MJ-1,5 Tragkraft 1500 kg (1 Angebot) HFS Zahnstangenwinde MJ-1,5 Tragkraft 1500 kg Außergewöhnliche Sicherheit bei den selbstauslösenden Bremsen für Halten der Last in jeder Position. Doppelsperrklinke für zusätzliche Sicherheit. Idea... |
|
ab € 152,43* pro Stück |
| |
DINStahlwinde SJ15 RAKU, feste Klaue (9 Angebote) DINStahlwinde SJ15 SIKU, feste Klaue DIN Stahlwinden werden zum Abstützen, zum Unterbauen gehobener Lasten und für Montagearbeiten verwendet. Die Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher.... |
Columbus McKinnon N01900005 |
ab € 175,61* pro Stück |
| |
DINStahlwinde SJ30 3t, RAKU, feste Klaue (9 Angebote) DINStahlwinde SJ30 3t, SIKU, feste Klaue DIN Stahlwinden werden zum Abstützen, zum Unterbauen gehobener Lasten und für Montagearbeiten verwendet. Die Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sic... |
Columbus McKinnon N01900002 |
ab € 202,07* pro Stück |
| |
HFS Zahnstangenwinde MJ-3 Tragkraft 3000 kg (1 Angebot) HFS Zahnstangenwinde MJ-3 Tragkraft 3000 kg Außergewöhnliche Sicherheit bei den selbstauslösenden Bremsen für Halten der Last in jeder Position. Doppelsperrklinke für zusätzliche Sicherheit. Ideal ... |
|
ab € 199,92* pro Stück |
| |
Stahlwinde STW-VK, 1,5 t Raku (4 Angebote) Stahlwinde STW-VK, 1,5 t Raku Die Stahlwinde wurde so konstruiert, dass es möglich ist Lasten aus unterschiedlichen Höhen über die gesamte Länge der Stahlwinde aufnehmen bzw. absenken zu können. Da... |
Columbus McKinnon 30014002 |
ab € 371,46* pro Stück |
| |
STW-V 50 5t SIKU, verstellbare Klaue (9 Angebote) STW-V 50 5t SIKU, verstellbare Klaue Die Stahlwinde wurde so konstruiert, dass es möglich ist Lasten aus unterschiedlichen Höhen über die gesamte Länge der Stahlwinde aufnehmen bzw. absenken zu kön... |
Columbus McKinnon N01905002 |
ab € 527,78* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 750370 |
ab € 212,69* pro Stück |
| |
Stahlwinde DIN 7355 mit fester Klaue, 3 t (1 Angebot) Eigenschaften: Diese Stahlwinde nach DIN 7355 besitzt ein hebendes Gehäuse und ist standardmäßig mit einer selbsthemmenden Sicherheitskurbel (Siku) ausgerüstet. Die Last wird in jeder Höhe sicher g... |
|
ab € 318,37* pro Stück |
| |
DINStahlwinde SJ100 RAKU, feste Klaue (9 Angebote) DINStahlwinde SJ100 SIKU, feste Klaue DIN Stahlwinden werden zum Abstützen, zum Unterbauen gehobener Lasten und für Montagearbeiten verwendet. Die Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher... |
Columbus McKinnon N01900006 |
ab € 376,58* pro Stück |
| |
Stahlwinde DIN7355 TK 1,5t, daN 28 (8 Angebote) Stahlwinde Modell TK • Robuste Ausführung Feste Hubklaue, Sicherheitskurbel, klappbarer Handgriff und massive Bodenplatte. • Sichere Bedienung Lastdruckbremse sichert den Halt der Last, Lastaufnahm... |
|
ab € 116,16* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 750400 |
ab € 354,82* pro Stück |
| |
Gleishebewinde RSJ50 RAKU feste Klaue (4 Angebote) Gleishebewinde RSJ50 SIKU feste Klaue Robuste Stahlausführung für den universellen Einsatz. Die Last wird entweder auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde aufgenommen. Modell RSJ mit extra gross... |
Columbus McKinnon N01900008 |
ab € 325,48* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 750380 |
ab € 265,47* pro Stück |
| |
DINStahlwinde SJ50 5t, RAKU, feste Klaue (9 Angebote) DINStahlwinde SJ50 5t, SIKU, feste Klaue DIN Stahlwinden werden zum Abstützen, zum Unterbauen gehobener Lasten und für Montagearbeiten verwendet. Die Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sic... |
Columbus McKinnon N01900003 |
ab € 236,46* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 750390 |
ab € 374,49* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Stahlwinde | | | Mit einer Zahnstangenwinde heben, schieben und einfach bewegen
Zahnstangenwinden arbeiten, im Gegensatz zu den meisten anderen Winden, nicht mit zusätzlichen Seilen oder Ketten, und sie sind kompakt aufgebaut. Daher sind sie die idealen Helfer, wenn es um das Heben und Schieben von Lasten geht. Sie drücken die Last und führen dadurch die Bewegung aus. Egal, ob beim einfachen Betätigen von hohen Lüftungsfenstern oder beim Einsatz zum Heben und Senken von Schwerlasten - Zahnstangenwinden bieten in vielen Bereichen enorme Vorteile gegenüber Seilwinden.
Auseinanderdrücken leicht gemacht
Mit den Gewinden hat man die Möglichkeit, bewegliche Dinge schnell und effektiv auseinanderzudrücken. Hierzu wird die Winde einfach waagerecht zwischen die Gegenstände gebracht und der Antrieb bis zur gewünschten Position in Bewegung gesetzt. Damit eignen sich Zahnstangenwinde für den Einsatz bei Bergungs- und Rettungsarbeiten aber auch im Bauhandwerk.
Das Prinzip
Das Arbeitsprinzip der Zahnstangenwinde ist simpel, aber mit einigen wesentlichen Vorteilen behaftet. In vielen Fällen wird der Antrieb manuell per Kurbel ausgeführt. Durch die Kurbelbewegung wird das Zahnrad über eine Zahnstange bewegt. Eine aufgelagerte Hülse bewegt sich durch diesen Antrieb in Längsrichtung vor oder zurück. Die aufgelegten oder angrenzenden Lasten werden durch den entstehenden Druck in die jeweils anvisierte Richtung geschoben.
Kompakte Kraftpakete
Die kompakte und schlanke Bauform sorgen dafür, dass die Winde fast ohne Einschränkungen eingesetzt werden kann. Von klein bis groß können unterschiedliche Abmessungen, die meist in direktem Zusammenhang mit der jeweiligen Belastungsgrenze, der Hubkraft, und der Hubhöhe zusammenhängen, erworben werden. Kleine Varianten werden auch als Wagenheber eingesetzt, große hingegen kommen beim Gleisbau, in der Industrie oder in Werkstätten zum Einsatz.
Schlank und bodenständig
Gerade wenn es darum geht, Lasten zu heben, sollten Sie unbedingt auf eine feste Verankerung der Zahnstangenwinde achten. Da diese schlank nach oben gebaut sind und im Verhältnis zu der entstehenden Höhe meist eine geringe Standfläche bieten, ist es umso wichtiger, diese Fläche zu fixieren und zu sichern. Hier kommt es auf absolute Stabilität an, damit das Hebezeug auch den Sicherheitsanforderungen entspricht. Beim horizontalen Gebrauch bieten meist die zu drückende Lasten oder die einzelnen Seitenanliegeflächen, zwischen welche die Zahnstangenwinde gesetzt wird, eine ausreichende Befestigung, die stabil ist, solange der Druck zwischen den beiden Endpunkten aufrecht erhalten wird.
|
|