Übersicht | "Zahnstangen-Wandwinde"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
ZWW 1500/800, SIFEKU, Hub 800, ZSL 1090 (8 Angebote) ZWW-1,5t-ZL1090-Hub800-Sifeku Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradget... |
Columbus McKinnon 40055131 |
ab € 490,67* pro Stück |
| |
ZWW 3000/565, SIFEKU, Hub 565, ZSL 975 (8 Angebote) ZWW-3t-ZL975-Hub565-Sifeku Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrie... |
Columbus McKinnon 40056138 |
ab € 557,79* pro Stück |
| |
ZWW 5000/700, SIFEKU, Hub 700, ZSL 1170 (8 Angebote) ZWW-5t-ZL1170-Hub700-Sifeku Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetri... |
Columbus McKinnon 40057134 |
ab € 605,34* pro Stück |
| |
ZWW-L 300/400 300kg Hub 400mm (4 Angebote) ZWW-L 250/400 0,25t Hub 400mm, ZSL 600mm Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und ... |
Columbus McKinnon N01905011 |
ab € 259,87* pro Stück |
| |
ZWW 10000/700, SIKU, Hub 700, ZSL 1240 (4 Angebote) Zahnstangenwandwinde 10 t Hub 700 mm, ZS Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und ... |
Columbus McKinnon 40058009 |
ab € 1.093,77* pro Stück |
| |
ZWW-L 300/600 300kg Hub 600mm (8 Angebote) ZWW-L 250/600 0,25t Hub 600mm, ZSL 800mm Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und ... |
Columbus McKinnon N01905013 |
ab € 257,82* pro Stück |
| |
ZWW-L 600/400 600kg Hub 400mm (4 Angebote) ZWW-L 500/400 0,5t HUB 400mm ZSL 600mm Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und St... |
Columbus McKinnon N01905012 |
ab € 267,94* pro Stück |
| |
ZWW-L 1.200/600 1.200kg Hub 600mm (8 Angebote) ZWW-L 1.000/600 1t Hub 600mm, ZSL 800mm Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und S... |
Columbus McKinnon N01905015 |
ab € 363,59* pro Stück |
| |
ZWW-L 600/600 600kg Hub 600mm (4 Angebote) ZWW-L 500/600 0,5t HUB 600mm ZSL 800mm Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und St... |
Columbus McKinnon N01905014 |
ab € 302,99* pro Stück |
| |
ZWW-L 600/800 600kg Hub 800mm (8 Angebote) ZWW-L 500/800 0,5t HUB 800mm ZSL 1.000mm Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und ... |
Columbus McKinnon N01905017 |
ab € 289,59* pro Stück |
| |
ZWW-L 300/800 300kg Hub 800mm (4 Angebote) ZWW-L250/800 0,25t HUB 800mm ZSL 1.000mm Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und ... |
Columbus McKinnon N01905016 |
ab € 287,26* pro Stück |
| |
ZWW-L 600/1.000 600kg Hub 1.000mm (4 Angebote) ZWW-L 500/1.000 0,5t, ZSL 1.200mm Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und Stirnra... |
Columbus McKinnon N01905020 |
ab € 323,13* pro Stück |
| |
ZWW-L 1.200/800 1.200kg Hub 800mm (4 Angebote) ZWW-L 1.000/800 1t ZSL 1.000mm Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradge... |
Columbus McKinnon N01905018 |
ab € 415,58* pro Stück |
| |
ZWW-L 600/1.200 600kg Hub 1.200mm (4 Angebote) ZWW-L 500/1.200 0,5t, ZSL 1.400mm Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und Stirnra... |
Columbus McKinnon N01905023 |
ab € 335,47* pro Stück |
| |
ZWW-L 1.200/1.000 1.200kg Hub 1.000mm (4 Angebote) ZWW-L 1.000/1.000 1t, ZSL 1.200mm Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet. Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und Stirnra... |
Columbus McKinnon N01905021 |
ab € 438,16* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Zahnstangen-Wandwinde | | | Mit einer Zahnstangenwinde heben, schieben und einfach bewegen
Zahnstangenwinden arbeiten, im Gegensatz zu den meisten anderen Winden, nicht mit zusätzlichen Seilen oder Ketten, und sie sind kompakt aufgebaut. Daher sind sie die idealen Helfer, wenn es um das Heben und Schieben von Lasten geht. Sie drücken die Last und führen dadurch die Bewegung aus. Egal, ob beim einfachen Betätigen von hohen Lüftungsfenstern oder beim Einsatz zum Heben und Senken von Schwerlasten - Zahnstangenwinden bieten in vielen Bereichen enorme Vorteile gegenüber Seilwinden.
Auseinanderdrücken leicht gemacht
Mit den Gewinden hat man die Möglichkeit, bewegliche Dinge schnell und effektiv auseinanderzudrücken. Hierzu wird die Winde einfach waagerecht zwischen die Gegenstände gebracht und der Antrieb bis zur gewünschten Position in Bewegung gesetzt. Damit eignen sich Zahnstangenwinde für den Einsatz bei Bergungs- und Rettungsarbeiten aber auch im Bauhandwerk.
Das Prinzip
Das Arbeitsprinzip der Zahnstangenwinde ist simpel, aber mit einigen wesentlichen Vorteilen behaftet. In vielen Fällen wird der Antrieb manuell per Kurbel ausgeführt. Durch die Kurbelbewegung wird das Zahnrad über eine Zahnstange bewegt. Eine aufgelagerte Hülse bewegt sich durch diesen Antrieb in Längsrichtung vor oder zurück. Die aufgelegten oder angrenzenden Lasten werden durch den entstehenden Druck in die jeweils anvisierte Richtung geschoben.
Kompakte Kraftpakete
Die kompakte und schlanke Bauform sorgen dafür, dass die Winde fast ohne Einschränkungen eingesetzt werden kann. Von klein bis groß können unterschiedliche Abmessungen, die meist in direktem Zusammenhang mit der jeweiligen Belastungsgrenze, der Hubkraft, und der Hubhöhe zusammenhängen, erworben werden. Kleine Varianten werden auch als Wagenheber eingesetzt, große hingegen kommen beim Gleisbau, in der Industrie oder in Werkstätten zum Einsatz.
Schlank und bodenständig
Gerade wenn es darum geht, Lasten zu heben, sollten Sie unbedingt auf eine feste Verankerung der Zahnstangenwinde achten. Da diese schlank nach oben gebaut sind und im Verhältnis zu der entstehenden Höhe meist eine geringe Standfläche bieten, ist es umso wichtiger, diese Fläche zu fixieren und zu sichern. Hier kommt es auf absolute Stabilität an, damit das Hebezeug auch den Sicherheitsanforderungen entspricht. Beim horizontalen Gebrauch bieten meist die zu drückende Lasten oder die einzelnen Seitenanliegeflächen, zwischen welche die Zahnstangenwinde gesetzt wird, eine ausreichende Befestigung, die stabil ist, solange der Druck zwischen den beiden Endpunkten aufrecht erhalten wird.
|
|