Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleishebewinde RSJ50 RAKU feste Klaue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N01900008
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01900008
EAN/GTIN:
     4025092039482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

Gleishebewinde RSJ50 SIKU feste Klaue

Robuste Stahlausführung für den universellen Einsatz.

Die Last wird entweder auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde aufgenommen.

Modell RSJ mit extra grosser Fussplatte für sicheren Stand auf unebenem Untergrund (z. B. Schotter).

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5.000 kg
Bauhöhe A:
740 mm
Hub:
360 mm
Handkraft bei Nennlast:
28 daN
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde, elektro-seilwinde yale, elektro-seilwinde, Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,01*
€ 452,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,77*
€ 447,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,08*
€ 430,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,77*
€ 386,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 124,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 210,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 181,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 348,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 221,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 382,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 470,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 559,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 771,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.256,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 376,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 175,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 201,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 236,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900014
ab € 689,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.