Mit einer Zahnstangenwinde heben, schieben und einfach bewegen
Zahnstangenwinden arbeiten, im Gegensatz zu den meisten anderen
Winden, nicht mit zusätzlichen Seilen oder Ketten, und sie sind kompakt aufgebaut. Daher sind sie die idealen Helfer, wenn es um das Heben und Schieben von Lasten geht. Sie drücken die Last und führen dadurch die Bewegung aus. Egal, ob beim einfachen Betätigen von hohen Lüftungsfenstern oder beim Einsatz zum Heben und Senken von Schwerlasten - Zahnstangenwinden bieten in vielen Bereichen enorme Vorteile gegenüber
Seilwinden.
Auseinanderdrücken leicht gemacht
Mit den Gewinden hat man die Möglichkeit, bewegliche Dinge schnell und effektiv auseinanderzudrücken. Hierzu wird die Winde einfach waagerecht zwischen die Gegenstände gebracht und der Antrieb bis zur gewünschten Position in Bewegung gesetzt. Damit eignen sich Zahnstangenwinde für den Einsatz bei Bergungs- und Rettungsarbeiten aber auch im Bauhandwerk.
Das Prinzip
Das Arbeitsprinzip der Zahnstangenwinde ist simpel, aber mit einigen wesentlichen Vorteilen behaftet. In vielen Fällen wird der Antrieb manuell per Kurbel ausgeführt. Durch die Kurbelbewegung wird das Zahnrad über eine Zahnstange bewegt. Eine aufgelagerte Hülse bewegt sich durch diesen Antrieb in Längsrichtung vor oder zurück. Die aufgelegten oder angrenzenden Lasten werden durch den entstehenden Druck in die jeweils anvisierte Richtung geschoben.
Kompakte Kraftpakete
Die kompakte und schlanke Bauform sorgen dafür, dass die Winde fast ohne Einschränkungen eingesetzt werden kann. Von klein bis groß können unterschiedliche Abmessungen, die meist in direktem Zusammenhang mit der jeweiligen Belastungsgrenze, der Hubkraft, und der Hubhöhe zusammenhängen, erworben werden. Kleine Varianten werden auch als Wagenheber eingesetzt, große hingegen kommen beim Gleisbau, in der Industrie oder in Werkstätten zum Einsatz.
Schlank und bodenständig
Gerade wenn es darum geht, Lasten zu heben, sollten Sie unbedingt auf eine feste Verankerung der Zahnstangenwinde achten. Da diese schlank nach oben gebaut sind und im Verhältnis zu der entstehenden Höhe meist eine geringe Standfläche bieten, ist es umso wichtiger, diese Fläche zu fixieren und zu sichern. Hier kommt es auf absolute Stabilität an, damit das Hebezeug auch den Sicherheitsanforderungen entspricht. Beim horizontalen Gebrauch bieten meist die zu drückende Lasten oder die einzelnen Seitenanliegeflächen, zwischen welche die Zahnstangenwinde gesetzt wird, eine ausreichende Befestigung, die stabil ist, solange der Druck zwischen den beiden Endpunkten aufrecht erhalten wird.