Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde DIN7355 TK 1,5t, daN 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde DIN7355 TK 1,5t, daN 28
Stahlwinde DIN7355 TK 1,5t, daN 28
Stahlwinde DIN7355 TK 1,5t, daN 28
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250077100554
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CSW1500
EAN/GTIN:
     4250077100554
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde 1500 kg tragkraft
stahlwinde
Stahlwinde Modell TK

Robuste Ausführung
Feste Hubklaue, Sicherheitskurbel, klappbarer Handgriff und massive Bodenplatte.
Sichere Bedienung
Lastdruckbremse sichert den Halt der Last, Lastaufnahme auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.
Technische Kenndaten
Tragfähigkeit: 1500–10000 kg.
Gefertigt nach DIN 7355.

Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Maß E:
55 mm
Maß A:
81 mm
Maß C:
600–900 mm
Tragfähigkeit:
1,5 t
Hubhöhe:
300 mm
Maß D:
60–360 mm
Maß B:
100 mm
Maß F:
46 mm
Maß G:
110 mm
Maß H:
225 mm
Handkraft zum Heben:
28 daN
Maß K:
147 mm
Maß R:
119 mm
Maß S:
175 mm
Maß T:
113 mm
Weitere Suchbegriffe: bis, Modell, 410, Hubhöhe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,90*
€ 142,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 116,83*
€ 142,61*
Lager 7
2
Frei Haus
ab € 120,97*
€ 147,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,02*
€ 148,27*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,08*
€ 151,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.