Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFS Zahnstangenwinde MJ-3 Tragkraft 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HFS Zahnstangenwinde MJ-3 Tragkraft 3000 kg
Produktbild zu HFS Zahnstangenwinde MJ-3 Tragkraft 3000 kg
Skizze zu HFS Zahnstangenwinde MJ-3 Tragkraft 3000 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107856401
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     309600
EAN/GTIN:
     9002730342352
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
hfs zahnstangenwinde
stahlwinde
HFS Zahnstangenwinde MJ-3 Tragkraft 3000 kg

Außergewöhnliche Sicherheit bei den selbstauslösenden Bremsen für Halten der Last in jeder Position. Doppelsperrklinke für zusätzliche Sicherheit. Ideal geeignet für heikle und schwierige Situationen. Zusammenklappbarer Hebel für einfache Lagerung und einfachen Gebrauch.

Weitere Informationen:
Type:
HFS MJ-3
Gewicht:
20 kg
Tragkraft:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: Hubwinde, Kurbelwinde, Spindelwinde, Stockwinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.