Moravia 101.11.989 MORION Sperrpfosten mit Bodenplatte (Ø x H) 76mm x 1000mm Der MORION Sperrpfosten ist der klassische feststehende Absperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätz...
Absperrpoller Bella, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlä...
Absperrpfosten Locky, rund, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Aufschrauben, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 1...
Polyurethan · flexibler Pfosten, der nachdem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel) · Weitere technische Eigen...
Sperrpfosten mit Scherengitter, Rundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm. Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf der Gegen...
Absperrpfosten Clever, mit Sockel, Kettenösen, rot/weiß, 900mm, 3,2kg Absperrpfosten Clever, leicht und schnell auf- und wieder abbaubar, 2 Kettenösen, Rohrdurchmesser, Ø 40 mm, aus rot/weißem Poly...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 200 von RS-Guidesystems unterstützt Sie dabei, grössere Flächen weiträumig als nicht zu betretende Sperrzonen auszuweisen. Ausgerüstet ist er hierfür mit einem 50 mm...
Eichinger Absperrpfosten, aus Rundstahl mit Doppelbügel. Produktbeschreibung: für Absperrstangen, Absperrschranken, Bretter und Absperrleinen Lackierung rot Lackierung wetterfest Hinweis: Es können...
Absperrpfosten-Set Filly,rot/weiß,Kunststoff,Kette,10m,10 Verbindungsglieder Absperrpfosten-Set Filly, 6 Absperrpfosten, mit Bodenwanne, mit 2 Ösen Kopf, ideal für den Außenbereich zur Abgrenzung v...
Sichern Sie Gefahrenstellen oder sperren Sie bestimmte Bereiche mit dem Absperrpfosten-Set ab. Das Set eignet sich optimal für eine flexible Trennung von Übergängen und Wegen und kann auf Parkplätz...
Gurtpfosten Extend Safety Aluminiumpfosten: gelb, Gurt: gelb/schwarz Via Guide Gurtabsperrsystem Safety funktionales und vielseitiges Absperrsystem mobiles Absperrsystem in gelb oder rot zur dauerh...
Absperrpfosten aus Stahlrohr, flexibel, Ø 76 mm, zum Einbetonieren, rot / weiß. Aus Stahlrohr. Ideal bei beengten Platz- und Rangierverhältnissen. Geringes Beschädigungsrisiko am Fahrzeug. Flexibel...