Eichinger Absperrpfosten, aus Rundstahl mit Doppelbügel. Produktbeschreibung: für Absperrstangen, Absperrschranken, Bretter und Absperrleinen Lackierung rot Lackierung wetterfest Hinweis: Es können...
herausnehmbar · Quadratrohr 70 x 70 x 3 mm · Höhe über Flur 900 mm · inkl. Bodenhülse mit angeschweißtem Erdanker, feuerverzinkt, 80 x 80 x 3 x 500 mm · der Pfosten ist durch einen Spezial-Blattfed...
Absperrpfosten-Set Clever,rot/weiß,Kunststoff,Kette,10m,10 Verbindungsglieder Absperrpfosten-Set Clever, 6 Pfosten, 2 Kettenösen, Rohrdurchmesser, Ø 40 mm, aus rot/weißem Polyethylen, 3 Teile aus K...
Gurtpfosten Classic Safety Aluminiumpfosten: rot, Gurt: rot/weiß Via Guide Gurtabsperrsystem Safety funktionales und vielseitiges Absperrsystem mobiles Absperrsystem in gelb oder rot zur dauerhafte...
Absperrpfosten aus Stahlrohr, flexibel, Ø 76 mm, zum Aufdübeln, schwarz / gelb. Aus Stahlrohr. Ideal bei beengten Platz- und Rangierverhältnissen. Geringes Beschädigungsrisiko am Fahrzeug. Flexibel...
Öse zum Anschrauben an Absperrpfosten mit M8 Gewindestift | | Hinweis: Bitte geben Sie bei Einzelbestellung der Öse ohne Pfosten den Pfostendurchmesser sowie die Farbe (verzinkt oder weiß) im Bemer...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, umlegbar, mit Zylinderschloss • Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm • Feuerverzinkt, weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit Bodenplatte, 100 x 150 mm, zur Dübelbef...
Absperrpoller Bella, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Aufschrauben, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Platte: 120 x 120 mm, Bo...
- Komplettsystem (1 Ständer mit integriertem Gurt) - Aufwicklung automatisch - Gurtkassette wechselbar - 4 Abgrenzungsrichtungen möglich - (Gurt): B 1800 x H 47 mm - (Ständer): Ø 360 x H 915 mm - G...
Seilhalter für Zwischenpfosten | Für Seil Ø 5 mm | Anschluss flach | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt [ Spezifische Details ] Für ein Seil von Ø 5 mm Bohrung Ø...
Absperrpfosten Locky, rund, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Aufschrauben, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 1...
Sperrpfosten mit Scherengitter, Vierkantrohr 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm. Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf de...