Die PCIe SSD 245S von Transcend bietet nicht nur ultraschnelle Geschwindigkeit, sondern auch unübertroffene Leistung, niedrige Latenz und hohe Stabilität für fortgeschrittene Videobearbeiter, Gamer...
Transcends M.2 SSD 400S mit SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und ultrakompakten Abmessungen ist die ideale Lösung für die hohen Leistungsanforderungen und die strengen Größenbeschränkungen von Small Fo...
Ausgestattet mit einer SATA III 6Gb/s Schnittstelle und in einem sehr kompakten Design ist Transcends MTS600 M.2 SSD bestens für kleine Anwendungen geeignet, welche sehr begrenzten Platz bieten, ab...
Geht Ihrem Mac langsam die Puste aus? Transcends JetDrive 850 SSD verwendet die schnelle PCIe™ Gen 3.0 Schnittstelle und haucht Ihrem MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini oder Mac Pro wieder neues Le...
Transcends M.2 SSD 800S mit SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und ultrakompakten Abmessungen ist die ideale Lösung für die hohen Leistungsanforderungen und die strengen Größenbeschränkungen von Small Fo...
Transcends PCIe SSD 110S nutzt die PCI Express® Gen3 X4 Schnittstelle, die vom neuesten NVMe ™ Standard unterstützt wird, um die Performance der nächsten Generation zu entfalten. Die PCIe M.2 SSD f...
SATA III 6Gb/s SSD370 Holen Sie sich den Speed! Transcends SSD370 SATA III 6Gb/s SSD bietet sehr schnelle Geschwindigkeiten, bis zu 1TB Speicherplatz, ist sehr leicht, schock- und vibrationsresiste...
Geht Ihrem Mac langsam die Puste aus? Transcends JetDrive 850 SSD verwendet die schnelle PCIe™ Gen 3.0 Schnittstelle und haucht Ihrem MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini oder Mac Pro wieder neues Le...
Die mSATA SSD 230S von Transcend nutzt eine SATA III 6 Gb/s-Schnittstelle und einen leistungsstarken Controller, der starke Leistung, langfristige Zuverlässigkeit und hohe Kosteneffizienz bietet. D...