Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 870 EVO 2.5" 500 GB Serial ATA III V-NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 870 EVO 2.5" 500 GB Serial ATA III V-NAND
Samsung 870 EVO 2.5" 500 GB Serial ATA III V-NAND
Samsung 870 EVO 2.5" 500 GB Serial ATA III V-NAND
Samsung 870 EVO 2.5" 500 GB Serial ATA III V-NAND
Samsung 870 EVO 2.5" 500 GB Serial ATA III V-NAND
Samsung 870 EVO 2.5" 500 GB Serial ATA III V-NAND
Samsung 870 EVO 2.5" 500 GB Serial ATA III V-NAND
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-77E500B/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-77E500B/EU
EAN/GTIN:
     8806090545924
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Stromverbrauch (max.):
3.5 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
2.2 W
Energieverbrauch (idle):
0.03 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Produktfarbe:
Schwarz
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
500 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
V-NAND
Komponente für:
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
530 MB/s
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
TBW-Bewertung:
150
Breite:
100 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
86 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.