Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WD Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WD Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WD Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94376616
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G3B0C
EAN/GTIN:
     718037883878
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2300 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
TBW-Bewertung
300
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
6.5 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.