Transcends 2.5” (6,35cm) PATA SSDs unterstützen den UDMA-Modus 6 und können in jedem Desktop, Laptop oder externen Gerät mit PATA-Schnittstelle installiert werden. Die 2,5" (6,35cm) SATA SSDs mit i...
Transcends SATA III 6Gb/s MSA370 mSATA SSDs unterstützen die Serial ATA Schnittstelle, verfügen über einen leistungsstarken Controller und bieten eine beeindruckende Leistung sowie dauerhafte Zuver...
Ausgestattet mit einer SATA III 6Gb/s Schnittstelle und in einem sehr kompakten Design ist Transcends MTS400 M.2 SSD bestens für kleine Anwendungen geeignet, welche sehr begrenzten Platz bieten, ab...
Die SATA III 6Gb/s MSA372M mSATA SSD von Transcend unterstützt die Serial ATA-Schnittstelle und ist mit einem leistungsstarken Controller ausgestattet, der rasante Leistung und langfristige Zuverlä...
Transcends SATA III 6Gb/s mSATA SSD 370 unterstützen die Serial ATA Schnittstelle, verfügen über einen leistungsstarken Controller und bieten eine beeindruckende Leistung sowie dauerhafte Zuverläss...
Transcends 2.5" PATA SSDs bietet ultraschnelle UDMA Mode 6 und ultimative Flexibilität in der Verwendung bei Computern, Laptops oder mobilen Endgeräten, die regulär eine 2.5" PATA (IDE) eingebaut h...
Die SATA III 6Gb/s SSD230S von Transcend verwendet die neueste 3D-NAND-Technologie, die Speicherzellen vertikal stapelt. Durch die Verwendung von hochwertigem Flash-Speicher und erweiterten Firmwar...
Die PCIe SSD 220S von Transcend zielt auf High-End-Anwendungen wie digitale Audio-/Videoproduktion, Spiele und Enterprise-Anwendungen ab, die eine konstante Verarbeitung hoher Arbeitslasten ohne Sy...
Transcends 2.5" PATA SSDs bietet ultraschnelle UDMA Mode 6 und ultimative Flexibilität in der Verwendung bei Computern, Laptops oder mobilen Endgeräten, die regulär eine 2.5" PATA (IDE) eingebaut h...
Ausgestattet mit einer SATA III 6Gb/s Schnittstelle und in einem sehr kompakten Design ist Transcends MTS600 M.2 SSD bestens für kleine Anwendungen geeignet, welche sehr begrenzten Platz bieten, ab...