Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS32GMTS400S Internes Solid State Drive M.2 32 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS32GMTS400S Internes Solid State Drive M.2 32 GB Serial ATA III MLC
Transcend TS32GMTS400S Internes Solid State Drive M.2 32 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40102497
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GMTS400S
EAN/GTIN:
     760557840008
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends M.2 SSD 400S mit SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und ultrakompakten Abmessungen ist die ideale Lösung für die hohen Leistungsanforderungen und die strengen Größenbeschränkungen von Small Form Factor Geräten. Das bedeutet, dass sie perfekt für den Einsatz in Ultrabooks und dünnen, leichten Notebooks geeignet ist. Mit einem leistungsstarken Controller und den außergewöhnlichen Übertragungsgeschwindigkeiten bewältigt die M.2 SSD 400S problemlos alltägliche Computeraufgaben ebenso wie anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
32 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
280 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
50 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
25000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
10000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Automatische Speicherbereinigung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
TBW-Bewertung
90
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
3.58 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GMTS400S
ab € 49,84*
Zubehör
Transcend
TS64GMTS400S
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.