Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA372M mSATA 16 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MSA372M mSATA 16 GB Serial ATA III MLC
Transcend MSA372M mSATA 16 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96232607
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GMSA372M
EAN/GTIN:
     760557854609
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SATA III 6Gb/s MSA372M mSATA SSD von Transcend unterstützt die Serial ATA-Schnittstelle und ist mit einem leistungsstarken Controller ausgestattet, der rasante Leistung und langfristige Zuverlässigkeit bietet. Der kompakte mSATA-Formfaktor ist nur ein Achtel so groß wie eine standardmäßiges 2,5"-SSD und eignet sich daher perfekt für den Einsatz in platzbeschränkten tragbaren Geräten wie Ultrabooks, Tablet-PCs und schlanken Servern.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.4 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
SSD-Formfaktor
mSATA
SSD Speicherkapazität
16 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Notebook
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
JEDEC-Standard
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Marktsegment
Mobil
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.85 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
4.85 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.