Übersicht | "Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer)"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 141,59* pro Stück |
| |
LED-Anbauleuchte 840 DALI aduna-A #62162016660 (3 Angebote) LED-Anbauleuchte 840 DALI aduna-A #62162016660Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, geeignet für den Einsatz in Reinräume und Reinraumbereiche nach DIN 14644-1, gefertigt nach IPA Vorgaben, ... |
|
ab € 589,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 126,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 147,81* pro Stück |
| |
LED-Anbauleuchte 4000K DALI hokal-H #60501026660 (6 Angebote) LED-Anbauleuchte 4000K DALI hokal-H #60501026660Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mi... |
|
ab € 183,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,49* pro Stück |
| |
LED-Anbauleuchte 940 DALI aduna-A #62154026660 (3 Angebote) LED-Anbauleuchte 940 DALI aduna-A #62154026660Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Reinräume und Reinraumbereiche nach DIN 14644-1, gleichzeitig IPA zertifizierte Leuchte, geprüft für Reinr... |
|
ab € 832,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 141,70* pro Stück |
| |
LED-Anbauleuchte 4000K DALI procube #84404026660 (5 Angebote) LED-Anbauleuchte 4000K DALI procube #84404026660Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Li... |
|
ab € 518,30* pro Stück |
| |
LED-Anbauleuchte 850 DALI aduna-A #62163016660 (3 Angebote) LED-Anbauleuchte 850 DALI aduna-A #62163016660Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, geeignet für den Einsatz in Reinräume und Reinraumbereiche nach DIN 14644-1, gefertigt nach IPA Vorgaben, ... |
|
ab € 590,47* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,44* pro Stück |
| |
LED-Anbauleuchte 840 DALI aduna-A #62162026660 (3 Angebote) LED-Anbauleuchte 840 DALI aduna-A #62162026660Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, geeignet für den Einsatz in Reinräume und Reinraumbereiche nach DIN 14644-1, gefertigt nach IPA Vorgaben, ... |
|
ab € 591,71* pro Stück |
| |
LED-Anbauleuchte 940 DALI aduna-A #62124026660 (3 Angebote) LED-Anbauleuchte 940 DALI aduna-A #62124026660Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Reinräume und Reinraumbereiche nach DIN 14644-1, gleichzeitig IPA zertifizierte Leuchte, geprüft für Reinr... |
|
ab € 748,33* pro Stück |
| |
LED-Anbauleuchte 4000K procube #60401024160 (7 Angebote) LED-Anbauleuchte 4000K procube #60401024160Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtve... |
|
ab € 153,17* pro Stück |
| |
LED-Anbauleuchte 4000K procube #60402024160 (6 Angebote) LED-Anbauleuchte 4000K procube #60402024160Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtve... |
|
ab € 264,92* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer) | | | Rasterleuchten für eine homogene und blendfreie Beleuchtung
Die Ausleuchtung großer Hallen sowie blendfreie Beleuchtungen an Büroarbeitsplätzen, in der Industrie oder Werkstatt machen passende Leuchten wichtig. Rasterleuchten sorgen durch ihren Aufbau für homogene Lichtabstrahlungen und verhindern das Entstehen von Lichtreflektionen. Rasterleuchten sind die perfekte Beleuchtungstechnik für die gewerbliche Anwendungen, wenn es um eine Grundausleuchtung der Arbeitsplätze und Räume geht mit Shop- und Officeleuchten.
Rasterausführungen
Durch verschieden gestaltete Raster werden unterschiedlichste Effekte und Lichtverteilungen erzielt. Um den Anforderungen gerecht zu werden, ist die zur Anwendung passende Rasterung zu wählen. Opale Aufsatzscheiben und gelochte Raster sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung und sind besonders gut für Konferenz- und Präsentationsräume geeignet. Vorteilhaft ist eine zusätzliche Dimmbarkeit. Durch die regelmäßige Lichtverteilung, die erzielt wird, sind diese Varianten auch optimal zur Geschäfts- und Ausstellungsraumausleuchtung einsetzbar. Glänzende Raster sorgen für einen hohen Wirkungsgrad des Leuchtmittels. Sie sind optimal für Büroarbeitsplätze und Schreibtische geeignet. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Raster trotz des Glanzes entblendet ist. Der Einsatz von hochwertigem Aluminium verhindert ein Ausblassen des Rasters. Matte und weiße Raster sorgen für ein weiches Licht. Diese Varianten eignen sich für Schulen, Verkaufsräume, Lagerausleuchtungen und das Ausleuchten von Fluren.
Die Lichtverteilung
Ein weiterer wesentlicher Punkt bei der Auswahl ist die Lichtstreuung, die die Leuchte entstehen lässt. Asymmetrische Verteilungen erlauben es, bestimmte Bereiche trotz umliegender Ausleuchtung gezielter zu beleuchten. Die Verteilung des Lichts erfolgt somit nicht, wie bei symmetrischen Lichtverteilungen, homogen und gleichmäßig fließend, sondern zielgerichtet. Asymmetrische Rasterleuchten sind gut geeignet, um auch spezielle Gefahrenbereiche und einzelne Arbeitsbereiche gezielt mit Licht zu versorgen. Breitflächig abstrahlende Rasterleuchten sorgen für eine besonders hohe Umgebungsbeleuchtung ohne einzelne Lichtpunkte zu setzen. Sie sind zur gleichmäßigen und weit gefassten Ausleuchtung von Räumen geeignet.
Größe und Leistung der Rasterleuchten
Je nach Bedarf kann zwischen unterschiedlichen Größen gewählt werden. Zudem sollten Sie auf die Art, Anzahl und Leistung der einzusetzenden Leuchtmittel achten. Während LED sehr langlebige hochwirksame und energiesparende Vertreter sind, kommen in vielen Rasterleuchten Leuchtstoffröhren zum Einsatz. Diese sorgen für eine hohe Lichtausbeute bei geringen Betriebskosten. Berücksichtigen Sie die erforderliche Helligkeit, die Sie erreichen müssen, um die nötige Arbeitssicherheit und ein augenschonendes Arbeiten zu ermöglichen. Die Arbeitsstättenverordnung setzt hier die Maßstäbe, nach denen Sie sich richten sollten. Die Größe der Rasterleuchte ist an den auszuleuchtenden Bereich anzupassen. Berücksichtigen Sie hier die Abstrahlwinkel, die erzeugt werden, um alle Bereiche in ausreichendem Maß mit Licht zu versorgen.
Aufbau- oder Einbau der Rasterleuchten
Gerade in Rasterdecken machen sich Rastereinbauleuchten bezahlt. Sie sind so konzipiert, dass sie sich durch die Entfernung eines Deckenelementes einfach in die Decke integrieren lassen. Anbau- oder hängende Rasterleuchten können in allen Bereiche eingesetzt werden, in denen ein Einbau in die Decke mit unnötigen Kosten und einem hohen Arbeitsaufwand verbunden wären. Hier bieten hängende Varianten den Vorteil, dass die Lampenhöhe selbst bestimmt werden kann und dadurch eine noch gezieltere Beleuchtung und Abstrahlung erreicht wird.
Sicherheit
Gerade im industriellen Bereich ist mit störenden Umgebungseinflüssen zu rechnen. Daher sollten Sie hier ein besonderes Augenmerk auf die Eignung der Rasterleuchte legen. Die gewählte IP-Schutzklasse muss zu den vorherrschenden Bedingungen passen, nur dann ist ein gefahrloser Betrieb der Leuchte möglich. Wichtig ist zudem das Brandschutzsymbol, welches die Leuchte trägt. Hier wird festgelegt, welche Oberflächentemperaturen vorhanden sein dürfen, ob eine Abdeckung erfolgen darf oder aber auf welchem Material die Leuchte montiert werden kann, ohne den Brandschutz zu beeinträchtigen.
|
|