Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6484240 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6484240 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6484240 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84942196
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6484240
EAN/GTIN:
     4018242334414
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED Rasterleuchte
LED-Rasteranbauleuchte
Rasteranbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
38 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1548 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
1145100
ab € 5,51*
Zubehör
TRILUX
4603500
ab € 19,58*
Zubehör
TRILUX
4603600
ab € 22,38*
Zubehör
TRILUX
4603700
ab € 20,98*
Zubehör
TRILUX
4603800
ab € 24,13*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,31*
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 18,23*
Zubehör
TRILUX
5226800
ab € 3,14*
Zubehör
TRILUX
5226900
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.