|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-93851509 Herst.-Nr.: 65040014160 EAN/GTIN: 4020863281053 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Anbauleuchte 4000K Parab.seide/mt cubus-RSAXC1200 3200 Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Parabolraster seidenmatt aus Aluminium, reflexionsverstärktem, selbstrastend, beidseitig abklappbar, bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend, Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra=80. Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 122,94* | € 151,90* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 124,80* | € 153,65* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 129,32* | € 160,00* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 129,35* | € 160,60* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 133,38* | € 164,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|