Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse l. Mast und Sockel: Aluminiu...
Höhe über Flur: 900 mm + Kopf (ca. 10-15 mm) Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt u. beschichtet in RAL 7021 Pfostenbreite: 70 mm Pfostentiefe: 70 mm | | Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln...
Absperrpfosten, Halbkugelkopf Ø 150mm, aus Recyclingmaterial, Gesamtlänge 1500 mm Poller ohne Fräsung und Reflektoren Recyclingpfosten Halbkugelkopf Ø 150 mm, (Hohlprofil), Gesamtlhöhe 1500 mm Poll...
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Pfosten eine optimale Sichtbarkeit und sorgt für eine klare Abgrenzung. Seine runde Form und die silberne Farbe passen perfekt zu jedem moderne...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Alumini...
Absperrpfosten, Halbkugelkopf Ø 150mm, aus Recyclingmaterial, Gesamtlänge 1500 mm, mit Fräsungen Poller mit 2 Fräsungen, 15 mm breit, und 2 Reflektorbändern oben rot, unten weiß Recyclingpfosten Ha...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Alumini...
Absperrpfosten, Halbkugelkopf Ø 150mm, aus Recyclingmaterial, Gesamtlänge 1500 mm, mit Reflektoren Poller mit weißen Reflektoren (versenkt), 2 x rund, gegenüber 1 x rechteckig Recyclingpfosten Halb...
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden bietet der vollversenkbare Absperrpfosten eine effektive Barriere. Der Lieferumfang enthält eine Bodenhülse und einen Schlüssel für eine einfache Installati...