Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, Halbkugelkopf Ø 150mm, Recyclingmaterial, L 1500 mm, Fräsungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-280-699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280699
EAN/GTIN:
     4250384742560
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, Halbkugelkopf Ø 150mm, aus Recyclingmaterial, Gesamtlänge 1500 mm, mit Fräsungen
  • Poller mit 2 Fräsungen, 15 mm breit, und 2 Reflektorbändern oben rot, unten weiß
  • Recyclingpfosten Halbkugelkopf Ø 150 mm, (Hohlprofil), Gesamtlhöhe 1500 mm
  • Poller aus Recycling-Kunststoff zum Eingraben bzw. Einbetonieren
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: braun
  • Durchmesser außen [mm]: 150
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Durchmesser Außen:
150 mm
Breite Innen:
150 mm
Tiefe Innen:
150 mm
Höhe Innen:
1500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten, absperrpfosten, absperrpfosten rot, Absperrpfosten Recyclingmaterial, Absperrpoller, Poller mit Fräsungen, Absperrpfosten Halbkugelkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 101,03*
€ 128,95*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,17*
€ 128,98*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 112,32*
€ 142,57*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
4014152
ab € 144,87*
Ähnlich
Schake
4014150
ab € 88,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.