Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Flachkopf' 70 x 70 mm, im versenkten Zustand abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Flachkopf-, vollversenkbar (Art. 37525)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Flachkopf-, vollversenkbar (Art. 37525)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Flachkopf- inkl. Bodenhülse (Art. 37525)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Acero Flachkopf-, vollversenkbar mit Zugöse (Art. 37525)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Acero Flachkopf-, vollversenkbar (Art. 37525)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Acero Flachkopf- (Art. 37525)
Artikel-Nr.:
     328-37526
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527887376
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden bietet der vollversenkbare Absperrpfosten eine effektive Barriere. Der Lieferumfang enthält eine Bodenhülse und einen Schlüssel für eine einfache Installation und Sicherung. Mit dem Schließmechanismus mit PZ und verschiedenschließender Funktion sorgen Sie für maximale Kontrolle über den Zugang zu dem gewünschten Bereich.

  • Material: Edelstahl, geschliffen
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Höhe unter Flur: 1160 mm
  • Schließung: Profilzylinderschloss, verschiedenschließend
  • inkl. Bodenhülse und Schlüssel

|
  • platzsparender Absperrpfosten durch voll versenkbare Funktion
  • besonders leicht bedienbar durch Zugöse
  • im aufgestellten Zustand durch Profilzylinderschloss abschließbar
  • individuell einsetzbar in Fußgängerbereichen und Parkanlagen
  • versenkt-abschließbare Variante verhindert unberechtigtes Aufstellen
|

Hinweis: Das Legen einer Drainage unterhalb des versenkbaren Pfostens wird empfohlen.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
im versenkten Zustand abschließbar | mit PZ, verschiedenschließend
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülse und Schlüssel
Material:
Edelstahl, geschliffen
Höhe über Flur:
900 mm
Höhe unter Flur:
1160 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Verschluss:
mit Verschluss
Pfosten Form:
viereckig
Pfosten Farbe:
silber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,56*
€ 452,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,19*
€ 452,32*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 415,59*
€ 490,67*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 433,39*
€ 558,20*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,20*
€ 664,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,35*
€ 638,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,26*
€ 619,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,54*
€ 575,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,63*
€ 536,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,39*
€ 515,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 114,26*
Ähnlich
Urbanus
ab € 94,42*
Ähnlich
Urbanus
ab € 115,43*
Ähnlich
Urbanus
ab € 115,19*
Ähnlich
Urbanus
ab € 226,47*
Ähnlich
Schake
ab € 155,75*
Ähnlich
Schake
ab € 150,24*
Ähnlich
Schake
ab € 165,35*
Ähnlich
Schake
ab € 140,48*
Ähnlich
Moravia
140.15.753
ab € 342,95*
Ähnlich
Moravia
113.11.014
ab € 375,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.