Impulsmessung mit Leistungsmesser FPH-K29. Impulsmessung mit Leistungssensor für den Einsatz mit dem Spektrumanalysator R ;amp;S Spectrum Rider (Best.-Nr. ; 125-9492 125-9492 ). Funktionen für Puls...
Spektrumanalysator: Handgerät Produktpalette: PSA Series 5 Außenhöhe: 192 mm Außenbreite: 92 mm Prüffrequenz: 10MHz bis 6GHz Gewicht: 560 g Außentiefe: 49 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Netzstecker...
Rohde & Schwarz FPC-B22 | Option Vorverstärker für Spektrumanalysator FPC1000, Software Lizenz. Der R&S®FPC1000 zeichnet sich durch ein außerordentlich niedriges Grundrauschen von -150 dBm (typ.) a...
BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein tinySA ultra spectrum analyser - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein tinySA ultra spectrum analyser ist oft im Einsatz und muss g...
Spektrumanalysator: Handgerät Produktpalette: PSA Series 5 Außenhöhe: 192 mm Außenbreite: 92 mm Prüffrequenz: 10MHz bis 6GHz Gewicht: 560 g Außentiefe: 49 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Netzstecker...
Rohde&Schwarz FPC-P2TG | Paket Spektrumanalysator FPC1500, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB / LAN. Der preisattraktive Spektrumanalysator FPC1500 überzeugt durch eine ausgezeichnete Qualit...
Rohde & Schwarz FPC-B3 | Option Frequenz-Upgrade für Spektrumanalysator FPC1000, 1 GHz auf 3 GHz, Software Lizenz. Rüsten Sie sich für Anwendungen mit höheren Frequenzen - die upgraden Sie auf 3 GH...
BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein tinySA ultra spectrum analyser! Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichst...
Spektrumanalysator: Tischgerät Produktpalette: 2680 Series Außenhöhe: 207 mm Außenbreite: 393 mm Prüffrequenz: 9kHz bis 2.15GHz Gewicht: 4.6 kg Außentiefe: 116.5 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Netz...
Rohde&Schwarz FPC-P3TG | Paket Spektrumanalysator FPC1500, 5 kHz bis 3 GHz, USB / LAN. Der preisattraktive Spektrumanalysator FPC1500 überzeugt durch eine ausgezeichnete Qualität, eine tadellose HF...
Option Network Analyser für Spektrumanalysator FPC1500, Software Lizenz Für den R&S®FPC1500 ist optional der R&S®FPC-K42 Vektor-Netzwerkanalysator verfügbar. Diese aktiviert die interne Brücke des ...
BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein tinySA ultra spectrum analyser! Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichst...
Zubehör Typ = SPA Frequenz-Upgrade, 2 GHz auf 3 GHz Geeignet für den Einsatz mit = Handheld-Spektrumanalysator Spectrum RIDER FPH Das FPH-B3 (2 auf 3 GHz) ist erforderlich, um das Upgrade auf FPH-B...
Spektrumanalysator: Tischgerät Produktpalette: 2680 Series Außenhöhe: 207 mm Außenbreite: 393 mm Gewicht: 4.6 kg Außentiefe: 116.5 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Netzsteckertyp: - Herstellergewährl...
Rohde&Schwarz FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB / LAN. Der preisattraktive Spektrumanalysator FPC1000 überzeugt durch eine ausgezeichnete Qualität...