Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM-TTI INSTRUMENTS PSA6005USC SPEKTRUMANALYSATOR, 10MHZ BIS 6GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444040
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PSA6005USC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Spektrumanalysator: Handgerät
  • Produktpalette: PSA Series 5
  • Außenhöhe: 192 mm
  • Außenbreite: 92 mm
  • Prüffrequenz: 10MHz bis 6GHz
  • Gewicht: 560 g
  • Außentiefe: 49 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: Universeller Adapter
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-Messgeräte, Messtechnik, AIM-TTI INSTRUMENTS, PSA6005USC, 2444040, 244-4040
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 2.266,20*
    € 2.353,07*
    Frei Haus
    ab € 2.456,65*
    € 2.548,31*
    € 6,90*
    ab € 2.506,99*
    € 2.599,86*
    Frei Haus
    ab € 2.561,68*
    € 2.744,06*
    Frei Haus
    ab € 2.667,89*
    € 2.850,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.353,07*
    € 2.800,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.342,28*
    € 2.787,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.292,78*
    € 2.728,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.266,20*
    € 2.696,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aim-TTi
    PSA U02
    ab € 203,44*
    Zubehör
    Aim-TTi
    PSA-CK
    ab € 64,27*
    Zubehör
    Aim-TTi
    PSAU01
    ab € 126,58*
    Zubehör
    Multicomp
    17026H76.079.GPB
    ab € 7,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.