Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz Spektrumanalysator-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259498
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     FPH-K29
EAN/GTIN:
     4250138105030
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
handheld zubehör
Impulsmessung mit Leistungsmesser FPH-K29. Impulsmessung mit Leistungssensor für den Einsatz mit dem Spektrumanalysator R ;amp;S Spectrum Rider (Best.-Nr. ; 125-9492 125-9492 ). Funktionen für Pulsmessungen mit Powersensor FPH-K29 Funktionen für Pulsmessungen mit Powersensor, Software-Upgrade (lizenziert) für den Einsatz mit den Rohde ; Schwarz FPH Spectrum Rider Spektrumanalysatoren: Rohde ; Schwarz Spectrum Rider FPH Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz bis 2 GHz (1259492) Rohde ; Schwarz Spectrum Rider FPH Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz bis 3 GHz (1742927) Rohde ; Schwarz Spectrum Rider FPH Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz bis 4 GHz (1742928) Tragbarer Spektrumanalysator Spectrum Rider FPH, von Rohde ; Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1259498, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Spektrumanalysator-Zubehör, Rohde & Schwarz, FPHK29, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analyser Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 994,20*
€ 1.121,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 989,48*
€ 1.121,99*
Frei Haus
ab € 1.049,22*
€ 1.147,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,99*
€ 1.335,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,73*
€ 1.328,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,46*
€ 1.289,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,15*
€ 1.217,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,48*
€ 1.177,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
FPH
ab € 4.248,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.