Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM-TTI INSTRUMENTS PSA6005 SPEKTRUMANALYSATOR, 10MHZ BIS 6GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444039
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PSA6005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Spektrumanalysator: Handgerät
  • Produktpalette: PSA Series 5
  • Außenhöhe: 192 mm
  • Außenbreite: 92 mm
  • Prüffrequenz: 10MHz bis 6GHz
  • Gewicht: 560 g
  • Außentiefe: 49 mm
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Netzsteckertyp: Universeller Adapter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-Messgeräte, Messtechnik, AIM-TTI INSTRUMENTS, PSA6005, 2444039, 244-4039
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.144,63*
    € 2.232,36*
    Frei Haus
    ab € 2.163,15*
    € 2.314,35*
    € 6,90*
    ab € 2.373,40*
    € 2.451,89*
    Frei Haus
    ab € 2.465,52*
    € 2.553,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.232,36*
    € 2.656,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.216,66*
    € 2.637,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.169,57*
    € 2.581,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.153,87*
    € 2.563,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.144,63*
    € 2.552,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aim-TTi
    PSA U02
    € 262,61*
    Zubehör
    Aim-TTi
    PSA-CK
    € 85,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.