Spektrumanalysator: Handgerät Produktpalette: PSA Series 5 Außenhöhe: 192 mm Außenbreite: 92 mm Prüffrequenz: 10MHz bis 6GHz Gewicht: 560 g Außentiefe: 49 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Netzstecker...
BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein tinySA ultra spectrum analyser - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein tinySA ultra spectrum analyser ist oft im Einsatz und muss g...
Rohde & Schwarz FPC-B22 | Option Vorverstärker für Spektrumanalysator FPC1000, Software Lizenz. Der R&S®FPC1000 zeichnet sich durch ein außerordentlich niedriges Grundrauschen von -150 dBm (typ.) a...
Spektrumanalysator: Handgerät Produktpalette: PSA Series 5 Außenhöhe: 192 mm Außenbreite: 92 mm Prüffrequenz: 10MHz bis 6GHz Gewicht: 560 g Außentiefe: 49 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Netzstecker...
BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein tinySA ultra spectrum analyser - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein tinySA ultra spectrum analyser ist oft im Einsatz und muss g...
Rohde&Schwarz FPC-P2 | Paket Spektrumanalysator FPC1000, 5 kHz bis 2 GHz (optional bis 3 GHz), USB / LAN. Der preisattraktive Spektrumanalysator FPC1000 überzeugt durch eine ausgezeichnete Qualität...
Rohde & Schwarz FPC-B3 | Option Frequenz-Upgrade für Spektrumanalysator FPC1000, 1 GHz auf 3 GHz, Software Lizenz. Rüsten Sie sich für Anwendungen mit höheren Frequenzen - die upgraden Sie auf 3 GH...
Spektrumanalysator: Tischgerät Produktpalette: 2680 Series Außenhöhe: 207 mm Außenbreite: 393 mm Prüffrequenz: 9kHz bis 2.15GHz Gewicht: 4.6 kg Außentiefe: 116.5 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Netz...
BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein tinySA ultra spectrum analyser! Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichst...
Zubehör Typ = SPA Frequenz-Upgrade, 2 GHz auf 3 GHz Geeignet für den Einsatz mit = Handheld-Spektrumanalysator Spectrum RIDER FPH Das FPH-B3 (2 auf 3 GHz) ist erforderlich, um das Upgrade auf FPH-B...
Option Network Analyser für Spektrumanalysator FPC1500, Software Lizenz Für den R&S®FPC1500 ist optional der R&S®FPC-K42 Vektor-Netzwerkanalysator verfügbar. Diese aktiviert die interne Brücke des ...
Spektrumanalysator: Tischgerät Produktpalette: 2680 Series Außenhöhe: 207 mm Außenbreite: 393 mm Gewicht: 4.6 kg Außentiefe: 116.5 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Netzsteckertyp: - Herstellergewährl...
BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein tinySA ultra spectrum analyser! Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichst...