Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit tinySA ultra spectrum analyser Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16336
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4149819
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4149819
EAN/GTIN:
     4066208856838
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein tinySA ultra spectrum analyser - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein tinySA ultra spectrum analyser ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein tinySA ultra spectrum analyser. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein tinySA ultra spectrum analyser wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
tinySA ultra spectrum analyser

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit tinySA ultra spectrum analyser (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für tinySA
Modellkompatibilität:
Für ultra spectrum analyser
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit tinySA ultra spectrum analyser (6x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Datenerfassungsgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Handheld-Terminal, Displayschutzfolie (Datenerfassungsgeräte), Displayschutzfolie (Handheld-Terminal), Displayschutzfolie für Handheld-Terminal, Schutzfolie für Handheld-Terminal, Spectrumanalyser, Spektrumanalysatoren, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für handheld-terminal, pet displayschutzfolien, tinySA ultra spectrum analyser, Datenerfassungsgeräte, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,01334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,97*
€ 13,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,56*
€ 12,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,87*
€ 11,75
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,01*
€ 10,72
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,79*
€ 10,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,55*
€ 10,17
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,31*
€ 9,89
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,07*
€ 9,60
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,83*
€ 9,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1849819
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
1949819
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
3949819
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4249819
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
5349819
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
3849819
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4049819
ab € 7,60*
Ähnlich
Bedifol
2749819
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2149819
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
2049819
ab € 6,01*
Ähnlich
Bedifol
2949819
ab € 6,05*
Ähnlich
Bedifol
5849819
ab € 6,35*
Ähnlich
Bedifol
5549819
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
3549819
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
2849819
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.