Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz FPC1000 Tischausführung Spektrumanalysator, 5 kHz → 3 GHz, 5 kHz / 3GHz, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz FPC1000 Tischausführung Spektrumanalysator, 5 kHz → 3 GHz, 5 kHz / 3GHz, USB
Rohde & Schwarz FPC1000 Tischausführung Spektrumanalysator, 5 kHz → 3 GHz, 5 kHz / 3GHz, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1448212
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     FPC-P3
EAN/GTIN:
     4250138106112
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Bandbreite = 5 kHz → 3 GHz
Anzahl der Kanäle = 1
Wave Trace = Durchschnitt, max./min. Hold, View
Einstellmodi = Bereich
Frequenz max. = 3GHz
Frequenz min = 5 kHz
Anzeigentyp = LCD
Eigenschaften = Frequenz
HF Eingang = N-Steckverbinder
Schnittstellentyp = USB
Tischgerät/Handgerät = Tischausführung
Länge = 396mm

Spektrumanalysator von Rohde & SchwarzDer Rohde & Schwarz Spektrumanalysator verfügt über 1 Kanal und seine Betriebsfrequenzbereiche von 5 kHz und 3 GHz. Der extrem rauscharme Boden und die hohe maximale Eingangsleistung sorgen für den besten Dynamikbereich. Die Auflösungsbandbreite kann auf 1 Hz eingestellt werden, um feinere Spektraldetails zu erhalten. Dieser Spektrumanalysator hat eine um 26 % größere Anzeige und eine um 160 % höhere Auflösung als andere Instrumente. Dieser Analysator kann über Smart Wireless Remote Control Software gesteuert werden. Es unterstützt auch kabelgebundenes Ethernet und WLAN-Konnektivität. Es verfügt außerdem über R&S InstrumentView für Windows und für iOS/Android und verfügt über app-basierte R&S MobileView Plattformen, die eine Fernsteuerung und Messung jederzeit und überall ermöglichen.Eigenschaften und VorteileBietet einen geräuscharmen Boden von -150 dBm Optionaler Vorverstärker FPC1000-B22 zur Erhöhung der Empfindlichkeit Misst Hochleistungssignale von bis zu 30 dBm (1 W) Die Bildschirmgröße beträgt 10,1 Zoll Sechs Marker werden lebhaft in verschiedenen Farben angezeigt Zwei USB-2.0-Anschlüsse für Speichermedien und Anschlusszubehör, Kopfhörerbuchse, Audiolautsprecher und HF-Eingang Menüauswahl für schnellen Zugriff auf wichtige Werkzeuge Tasten zur Messeinrichtung CA. 15 Sekunden Startzeit Optionaler R&S FPC-K43-Empfängermodus, R&S FPC-K7-Modulationsanalyse und erweiterte R&S FPC-K55-Messung Advanced Optionales Zubehör ZZA-FPC1 19-Zoll-Rackmontagekit, HZ-15 Nahfeldsonden, 30 MHz bis 3 GHz, HZ-16 Verstärker, 100 kHz bis 3 GHz TB-Z3 und eine weiche Tragetasche WLAN-fähig Unterstützt durch mitgelieferte Fernbedienung und Messsoftware 100 % Software über Schlüsselcode aktualisierbar 3 Jahre Standardgarantie Die Länge beträgt 396 mm, die Breite 156 mm und die Höhe 185 mmAnwendungenTelekommunikation Elektroniklabore Bildungseinrichtungen Elektronikdesign Service und WartungZertifizierungenVDE-Zertifikat GS-zertifiziert UL 61010-1-Zulassung CAN/CSA-C22 IEC 61010-1 EN 61010-1 ISO9001 ISO14001
Weitere Informationen:
Bandbreite:
5 kHz → 3 GHz
Anzahl der Kanäle:
1
Wave Trace:
Durchschnitt, max./min. Hold, View
Einstellmodi:
Bereich
Frequenz max.:
3GHz
Frequenz min:
5 kHz
Anzeigentyp:
LCD
Eigenschaften:
Frequenz
HF Eingang:
N-Steckverbinder
Schnittstellentyp:
USB
Tischgerät/Handgerät:
Tischausführung
Länge:
396mm
Weitere Suchbegriffe: 1448212, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Rohde & Schwarz, FPCP3, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analysers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.119,65*
€ 3.215,11*
Frei Haus
ab € 3.213,08*
€ 3.309,67*
€ 5,90*
ab € 3.351,19*
€ 3.449,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.334,55*
€ 3.537,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.537,17*
€ 4.209,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.517,16*
€ 4.185,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.461,17*
€ 4.118,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.334,55*
€ 3.968,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233568
ab € 1.101,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.