High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus - Abnehmbares USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Notebook - Optimierter Knickschutz durch f...
Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von CFast Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlo...
RDF2 Transcends CFast 2.0 RDF2 Kartenleser ist speziell auf professionelle Filmemacher abgestimmt, die mit CFast Speicherkarten höchste Effizienz bei der Datenübertragung anstreben. Mit der SuperSp...
- Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - abnehmbares USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Notebook - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Ma...
Dieser Cardreader ist der optimale Begleiter für unterwegs, dank USB 3.2 (Gen.1) superschnell und sehr flexibel einsetzbar. USB 3.2 (Gen.1) Cardreader mit USB-C Stecker Unterstützt die wichtigsten ...
Dieser Card Reader von Delock verfügt über sechs Speicherkartenslots und ermöglicht das Lesen und Beschreiben vieler verschiedener Speicherkarten. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Rea...
Liest und überträgt Daten in High-Speed-Geschwindigkeit! USB 2.0 Kartenleser, 4-port, Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate Schwarz Der ednet USB 3.0 Multi Card Reader liest und schreibt Ihre Daten ...
Dieser Cardreader ist der optimale Begleiter für unterwegs, dank USB 3.0 superschnell und sehr flexibel einsetzbar. Handlich, portabel. USB 3.0 Schnittstelle Unterstützt die wichtigsten Speicherkar...
Mit Transcends RDF9 UHS-II Kartenleser schöpfen Sie das volle Potential Ihrer SDXC/SDHC UHS-II Speicherkarten aus. Dank seiner USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle erreicht der RDF9 besonders hohe Geschwind...
Kartenleser/Kartenlesegerät USB 3.0 Typ A zu 3x USB-Hub + MS/SD/M2/TF Mit dem USB 3.0-Hub können Sie Ihrem PC oder Mac drei USB-Anschlüsse hinzufügen, sodass Sie weitere 3 USB-Geräte wie USB-Flash-...
Card Reader und Multi-Port-Hub in einem Dieser Manhattan 3-Port USB 3.0 Typ-A Hub mit Card Reader verdreifacht einen USB-A-Port zum Anschluss von Tastatur, Maus, USB-Drucker und vielem mehr. Der US...