Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Kartenleser All in One, USB-A, USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200128
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200128
EAN/GTIN:
     4047443437860
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
- Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - abnehmbares USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Notebook - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - ermoglicht schnelle Datenubertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UDMA-fahigen CF-Karte - ermoglicht schnelle Datenubertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UHS-I-fahigen SD-Karte - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook mit allen gangigen Speicherkarten, fur den direkten Datenaustausch in beide Richtungen- Kartenlesegerat zum Auslesen und Beschreiben der eingesteckten Speicherkarten - geeignet und gepruft fur USB 3.0, abwartskompatibel zu USB 2.0 - Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - Stromversorgung erfolgt uber USB Speicherkarten: - SD/SDHC/SDXC - microSD/microSDHC/microSDXC - MMC/MMC Plus/MMC 4.0 - MS/MS Duo/MS PRO Duo/MS PRO-HG - CompactFlash I & II - xD-Picture Card Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Lieferumfang: - 1 USB-Kartenleser All in One - 1 USB-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
78.78 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
58 x 99 x 17 mm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-3.0
Datenubertragungsrate:
bis zu 5 Gbit/s
Speicherkarte-Typ:
CompactFlash Typ I, CompactFlash Typ II, Memory Stick (TM), Memory Stick Duo (TM), Memory Stick Pro (TM), Memory Stick Pro Duo (TM), Microdrive, MultiMediaCard, SD-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, microSD, microSDHC, microSDXC, xD-Card
Art:
Kartenleser Extern
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, hama speicherkartenlesegerät, Speicherkarte, Karte, Auslesen, Beschreiben, Datentransfer, Transfer, Beschreibung, Data, Cardreader
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00091092
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00124156
ab € 8,08*
Ähnlich
Hama
00124022
ab € 7,83*
Ähnlich
Rapoo
00217694
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.