Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 3-Port USB 3.0 Typ-A Hub mit Card Reader, USB-A-Stecker auf drei USB-A-Buchsen und SD/MicroSD Card Reader, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), Stromversorgung übe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-164931
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     164931
EAN/GTIN:
     0766623164931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader

Card Reader und Multi-Port-Hub in einem



Dieser Manhattan 3-Port USB 3.0 Typ-A Hub mit Card Reader verdreifacht einen USB-A-Port zum Anschluss von Tastatur, Maus, USB-Drucker und vielem mehr. Der USB 3.2 Gen 1-Standard (vorher bekannt unter dem Namen USB 3.0) ermöglicht blitzschnelle Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s z. B. für externe Festplatten und USB-Sticks, ist aber auch abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Standards. Mobile Geräte lassen sich mit 5 V/1 A laden. Der integrierte Card Reader liest sowohl SD- als auch MicroSD-Karten zum komfortablen Verwalten von Bildern und anderen Dateien.



Konnektivität für unterwegs



Seine USB-Ports und Kartenslots bringt dieses Gerät in einem kompakten Gehäuse unter und kann dank Stromversorgung über USB auf ein Netzteil verzichten. Damit passt es bequem in jede Notebooktasche und beansprucht nur wenig Platz auf dem Schreibtisch. Durch Plug & Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit ist es überall sofort einsatzbereit.



Merkmale:
  • Erweitert Ihr USB-A-Gerät um drei SuperSpeed USB-A-Ports (USB 3.2 Gen 1) und einen Card Reader
  • Kompatibel mit Secure Digital (SD), Micro Secure Digital (MicroSD), MultiMediaCard (MMC) und Memory Stick; unterstützt automatische Kartenerkennung
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0- und 1.1-Geräten
  • Stromversorgung über USB – kein externes Netzteil benötigt
  • Mit LED-Stromanzeige
  • Plug&Play-Installation, Hot-Swap-fähig
  • Plug&Play, Windows- und Mac-kompatibel
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
97 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
0,046 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), FCC, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
3-Port USB 3.0 Typ-A Hub mit Card Reader, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354974
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.