Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend RDC3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend RDC3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Transcend RDC3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Transcend RDC3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80037934
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-RDC3
EAN/GTIN:
     760557846963
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-RDF5R
ab € 6,00*
Zubehör
Transcend
TS-RDF5K
ab € 5,85*
Zubehör
Transcend
TS-RDF8K2
ab € 9,58*
Zubehör
Transcend
TS-RDF5W
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.