Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lager YAR 205-100-2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100YAR 205-100-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 205-100-2F
EAN/GTIN:
     7316571210759
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
Y-Lager YAR 205-100-2F Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YAR 205-100-2F, YAR 205-100-2F, SKF, Y-Lager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
254.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
34.100 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.