Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring...
Gehäuseeinheit RASEY20-N INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lage...
NKE GRAE25 NPPB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite31 mm Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 31 mm Gewicht 0,19 kg EAN 9008745219597 Schmierung nachschmierbar Dichtung beidseitig Lippendichtun...
Gehäuseeinheit RTUEY60 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager ...
SKF Hochtemperaturlager sind für maximal 350 °C ausgelegt. Sie reduzieren die Komplexität, steigern die Zuverlässigkeit und tragen zu einer verringerten Umweltbelastung bei. Dadurch sind sie sehr g...
INA Gehäuseeinheit RASEY20-TV-VA-HLA Gehäuseeinheiten RASEY25-TV-VA-HLA INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um F...
Gehäuseeinheit RTUEY70 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager ...
Gehäuseeinheit RTUEY75 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager ...
INA Stehlagereinheit RASE45-XL Stehlagereinheit, RASE45, INA Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung Abmessungen: d: 45 mm L: 192 mm H2: 107 m...