Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring...
Gehäuseeinheit RTUEY80 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager ...
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring...
NKE GRAE30 NPPB NKE Spannlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite35,7 mm Innen 30 mm Außen 62 mm Breite 35,7 mm Gewicht 0,31 kg EAN 9008745219603 Schmierung nachschmierbar Dichtung beidseitig Lippe...
INA Gehäuseeinheit TASE20-N Gehäuseeinheiten TASE20-N INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicher...
INA Stehlagereinheit RASE55-XL Stehlagereinheit, RASE55, INA Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung Abmessungen: d: 55 mm L: 222 mm H2: 124,5...
Gehäuseeinheit RASEY30-N INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lage...
Gehäuseeinheit TASE25-N INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager...