Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RASEY20-TV-VA-HLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890218-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RASEY20-TV-VA-HLA
EAN/GTIN:
     4047643181532
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA Gehäuseeinheit RASEY20-TV-VA-HLA

Gehäuseeinheiten RASEY25-TV-VA-HLA

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RASEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestiften im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Tragezahl dyn. Radial: 12300 N · Tragezahl stat. Radial: 6300 N · Weitere technische Daten: Stehlager,Spannlager mit Gewindestift im Innenring, in VA - Ausführung, R - Dichtung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
RASEY20-TV-VA-HLA
Typ (Hersteller-Typ):
RASEY20-TV-VA-HLA
Bohrungs-Ø:
20 mm
Tragezahl dyn. Radial:
12300 N
Tragezahl stat. Radial:
6300 N
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.