Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: soundkarte usb, soundkarte 5.1, soundkarte 5.1 usb
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Soundkarte

  Soundkarte  (140 Angebote unter 27.587.625 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Soundkarte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Soundkarte"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Manhattan USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter, Klinkenbuchsen für Sound und Mikrofon, komfortabel über den USB-Port (8 Angebote) 
USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter - Vollwertige Audio-Performance mit USB-Komfort Der Manhattan USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter ist ideal für PCs und Notebooks, wo er an einem USB-Port Mikr...
Manhattan
150859
ab € 4,81*
pro Stück
 
 Stück
Hama USB-Soundkarte 2.0 Stereo (2 Angebote) 
- zum Anschluss eines 3,5-mm-Klinke-Headset/Mikrofon/Lautsprecher an PC/Notebook/Tablet mit USB-A- besonders kompakt, daher leicht mit dem Notebook/Tablet zu transportieren - Verwechslungssicherhei...
Hama
00051660
ab € 13,29*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 61645 Kabeladapter USB 2.0 2x 3.5 Schwarz (11 Angebote) 
Der Delock USB Sound Adapter 7.1 erweitert Ihren Computer um eine zusätzliche Soundkarte. Stecken Sie den Adapter an einen freien USB Port Ihres Notebooks oder PCs und schließen Sie Ihre Kopfhörer ...
Delock
61645
ab € 8,10*
pro Stück
 
 Stück
Renkforce RF-4355800 Audiokarte 7.1 Kanäle USB (4 Angebote) 
Verwandeln Sie Ihren PC oder Ihr Notebook in ein 7.1-Kanal-Soundsystem. Die Soundbox stellt eine ausgezeichnete Lösung zur Verbesserung der Audioqualität von Computern dar. Das Gerät verwendet eine...
Renkforce
RF-4355800
ab € 22,44*
pro Stück
 
 Stück
Creative Labs Sound Blaster Audigy FX 5.1 Kanäle PCI-E x1 (10 Angebote) 
Die perfekte Sound Blaster-Aufrüstung Die Sound Blaster Audigy Fx ist eine Soundkarte halber Bauhöhe mit der mächtigen SBX Pro Studio-Technologie unter der Haube. Sie verwandelt Ihr System im Handu...
Creative Labs
70SB157000000
ab € 29,29*
pro Stück
 
 Stück
Hama USB-Soundkarte, USB-Stecker - 2x 3,5-mm-Klinke-Buchse, Stereo (4 Angebote) 
- zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet, Smartphone mit USB-A an Kopfhorer, Headset oder Lautsprecher, zur Ubertragung analoger Audiodaten und Signale- hervorragende Klangqualitat durch h...
Hama
00200323
ab € 11,98*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink USB Soundkarte 5.1 Kanäle (11 Angebote) 
Die LogiLink USB Soundkarte bietet eine einfache Möglichkeit Lautsprecher, Mikrofon, Headset oder IP Telefon mit Ihrem PC zu verbinden. Sie wird bei Bedarf mit dem USB Port Ihres Computers verbunde...
LogiLink
UA0053
ab € 3,73*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink USB Soundcard 7.1 Kanäle (10 Angebote) 
Die LogiLink USB Soundkarte bietet eine einfache Möglichkeit Lautsprecher, Mikrofon, Headset oder IP Telefon mit Ihrem PC zu verbinden. Sie wird bei Bedarf mit dem USB Port Ihres Computers verbunde...
LogiLink
UA0078
ab € 4,64*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Schwarz (7 Angebote) 
Fügen Sie Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse über USB hinzu.Dieser USB-Audioadapter verwandelt einen USB-Port in einen Audio-Port, damit Sie Kopfhörer und Mikrofon an Ihren Computer anschließen könn...
StarTech.com
ICUSBAUDIOB
ab € 15,50*
pro Stück
 
 Stück
M-Cab
7300006
ab € 6,30*
pro Stück
 
 Packung
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Weiß (7 Angebote) 
Verwandeln Sie einen USB-Anschluss in eine Stereo-Soundkarte.Mit diesem USB-auf-Stereo Audioadapter können Sie Headset und Mikrofon an Ihren Computer anschließen, ohne dafür andere Geräte trennen z...
StarTech.com
ICUSBAUDIO
ab € 15,23*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz (6 Angebote) 
Mit der externen USB-Soundkarte ICUSBAUDIO2D können Sie Ihrem System über USB einen digitalen S/PDIF-Audioausgang und einen standardmäßigen 3,5-mm-Audio-/Mikrofonanschluss hinzufügen und so ganz pr...
StarTech.com
ICUSBAUDIO2D
ab € 29,35*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com USB Audio Adapter 7.1 - USB Soundkarte extern (6 Angebote) 
Verwandeln Sie einen USB-Port in eine virtuelle 7.1-Kanal-Soundkarte. Mit diesem USB-auf-Audioadapter können Sie Kopfhörer, Lautsprecher und Mikrofone an Ihren Computer anschließen ohne dafür ander...
StarTech.com
ICUSBAUDIO7
ab € 18,27*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com USB Soundbox 7.1 Adapter - externe USB Soundkarte mit SPDIF Didital Audio (8 Angebote) 
Dieser vielseitige externe USB Soundkarten-/Audioadapter ist die High-Quality-Lösung zum Aufrüsten Ihres Desktop- oder Laptop-Sounds. Die USB-Soundkarte bietet ein robustes USB-Audioerlebnis und wi...
StarTech.com
ICUSBAUDIO7D
ab € 32,24*
pro Stück
 
 Stück
Ugreen externe Soundkarte Musik USB Adapter - 3,5 mm Miniklinke mit Lautstärkeregler 15cm schwarz (40964) (1 Angebot) 
USB-Adapter für externe Soundkarte von Ugreen - 3,5-mm-Miniklinke mit 15-cm-Lautstärkeregler Externe Soundkarte mit USB 2.0-Anschluss. Damit können Sie eine Verbindung zu einem Computer herstellen,...
Ugreen
57374
ab € 17,25*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Soundkarte
^

Für den perfekten Sound

Eine Soundkarte - früher auch Audiokarte genannt - ist eine Erweiterungskarte für den PC und ist somit Teil der Hardware. Sie ist für die Verbesserung der Akustik zuständig und zeichnet Sounddateien auf, gibt sie wieder und bearbeitet sie. Heutzutage ist praktisch jeder PC mit einer Soundkarte ausgestattet. Entscheidend ist hierbei auch der A/D-Wandler. Dieser wandelt analoge Audiosignale beim Eingang in digitale um und digitalisiert analoge Signale beim Ausgang, so dass diese für den Lautsprecher empfänglich sind.

Onboard oder extern?

Für einfache Ansprüche ist die Soundkarte onboard (also auf dem Mainboard integriert) in der Regel ausreichend. Diese Variante ist besonders kostengünstig und spart zusätzliche Steckplätze. Für Musikproduktionen oder das Vertonen von Videos eignen sich Onboard-Soundkarten jedoch nicht. Wenn Sie mit dem Klang Ihrer integrierten Soundkarte unzufrieden sind, können Sie nachträglich eine andere Karte einbauen oder eine externe Soundkarte verwenden. Diese wird als Steckkarte in einem PCI-Slot eingesteckt bzw. über USB angeschlossen.

Die wichtigsten Merkmale

Die wesentlichen Eckdaten, die die Qualität einer Soundkarte bestimmen, sind Samplingrate und Auflösung. Für CD Rohlinge-Qualität sollte die maximale Samplingrate mindestens 44 kHz betragen. Für studiotauglichen Klang benötigen Sie circa 96 kHz. Die Auflösung ist für die Qualität von eigenen Aufnahmen verantwortlich. Für CD-Qualität ist eine Auflösung von 16 Bit ausreichend, bei Spitzenkarten beträgt diese 20 oder 24 Bit.

Suchen Sie mehr?

In unserem Bereich Computer Hardware finden Sie weitere Produkte rund um den PC wie z.B. Drucker, Monitor, Tastatur und Computerkabel. Der Bereich PC-Komponenten beinhaltet Artikel wie Festplatten, Grafikkarten und Arbeitsspeicher.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.