Einreihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und ...
Zweireihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und...
Einreihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und ...
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach grün. Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweit...
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Grundmodul grau. Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweit...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten mit Clip H840xB115xT21mm, anthrazit, 12 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit un...
Ablage- und Präsentationssystem zur Aufnahme von Formularen, Arbeitsanweisungen, Auftragsbelegen etc. Ideal auch für die Ordnung in Betrieben, Büros, Besprechungsräumen oder Fertigungshallen. Herge...
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach gelb. Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweit...
Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 10 Fächer | PN0832 Karten Sortiertafel Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm 10 Fächer für A4 hoch zweireihig H x B x T: 750 x 490 x 75mm
Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 25 Fächer | PN0834 Karten Sortiertafel Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm 25 Fächer für A4 hoch einreihig H x B x T: 1350 x 260 x 75mm
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten ohne Clip H590xB115x21mm, 09 anthrazit, 9 Taschen • für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich • Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) ...
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach rot. Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweite...
Wandsortierer FLAT, für Format DIN A4, Füllhöhe 9 mm, Grundmodul grau. Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweit...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten mit Clip H1090xB115xT21mm, anthrazit, 13 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit u...
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach grau. Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweit...