| |
|
| Artikel-Nr.: C2567-9019-00874 Herst.-Nr.: 9019-00874 EAN/GTIN: 4052301018457 |
| |
|
| | |
| Zweireihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und sind im modernen Design und zeitloser Farbgebung gefertigt. Diese Plantafel ist als zweireihige Ausführung mit je 6, 10 und 15 Schienen auswählbar. Die Schuppen lassen durchgängig befüllen, so dass, entsprechend der ausgewählten Variante, bis zu maximal 30 Aufträge gleichzeitig eingesteckt werden können. - schmutzabweisende Oberfläche - Tafeln beliebig aneinander ansetzbar - mit zusätzlichem Ablagefach - Planungsreihen durchgehend befüllbar - zweireihige Ausführung mit 20 belegbaren Taschen - Sichtrand 96 mm - Format: DIN A4 - H: 1.282 mm, B: 554 mm, T: 78 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, eichner auftragsplaner, auftragstasche kfz-werkstatt, Eichner, 10, Zweireihig, Werkstatt, Karten, Tafel, Din A4, Fächer, Sichtrand, Formulare, Stecktafeln, Planungstafeln, Einsteckkarten, Wochenplaner, Zeitplaner, Planung, Fächertafel |
| | |
| |