Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsortierer FLAT, für Format DIN A4, Füllhöhe 9 mm, Grundmodul grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsortierer FLAT
Wandsortierer FLAT
Wandsortierer FLAT
Wandsortierer FLAT
Wandsortierer FLAT
Artikel-Nr.:
     103-570545
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-05057
EAN/GTIN:
     4052301088948
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Wandsortierer FLAT, für Format DIN A4, Füllhöhe 9 mm, Grundmodul grau.

Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweitert werden können. Ideal für die Sortierung einzelner Papiere im Format A4, Belege, Prospekte, Arbeitsanweisungen, Laufkarten, Formulare usw. Priorisierung und visuelle Aufteilung durch Zusammenstellung der verschiedenen Farben, z. B. auch für ein KANBAN-Ampelsystem. Die Wandsortierer bieten maximale Flexibilität durch die variable Anzahl der Aufbewahrungsfächer. Mit zusätzlichen Beschriftungsclips können die Fächer mit den abgelegten Unterlagen ganz einfach nach Bedarf gekennzeichnet werden, siehe unter Zubehör.

Das modulare Wandsortiersystem FLAT unterstützt effizient bei der Strukturierung von Arbeitsabläufen und bietet maximale Flexibilität. Nach der Wandmontage des Grundmoduls ermöglicht ein durchdachtes Stecksystem die individuelle Konfiguration der Ablagefächer mit einer Füllhöhe von 9 mm, die in fünf Farben erhältlich sind. Mit den Beschriftungsclips in zwei verschiedenen Größen, die durch ein einfaches Stecksystem an die einzelnen Ablagefächer angebracht werden können, lassen sich abgelegte Unterlagen nach Bedarf beschriften und strukturieren.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Ausführung:
Grundmodul
Farbe:
grau
Breite:
240 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, 570545 49, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagesystem, Ablagesysteme, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Dokumentensortiertafeln, Kartensortiertafeln, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Prospektfach, Prospektfächer, Prospektregal, Prospektregale, Prospektträger, Sortierablage, Sortierablagen, Sortierstationen, Sortiertafeln, Wanddisplay, Wanddisplays, Wandprospekthalter, Wandprospektträger, Wandsortieranlagen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 19,92*
2 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 14,55*
€ 20,65*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 14,57*
€ 20,82*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 14,49*
€ 20,83*
Lager 103
12
1
Frei Haus
ab € 25,00*
€ 33,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05059
ab € 3,18*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05058
ab € 1,38*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05056-010
ab € 7,63*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05056-040
ab € 7,64*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05056-080
ab € 7,65*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05056-030
ab € 7,64*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05056-020
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.