Zweireihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und...
Ablage- und Präsentationssystem zur Aufnahme von Formularen, Arbeitsanweisungen, Auftragsbelegen etc. Ideal auch für die Ordnung in Betrieben, Büros, Besprechungsräumen oder Fertigungshallen. Herge...
Wandsortierer FLAT, für Format DIN A4, Füllhöhe 9 mm, Grundmodul grau. Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweit...
Robuste und flexible Planungstafel für Betriebsabläufe mit individueller Beschriftung oder aufgedrucktem Zeitstrahl. Die Tafel dient der vorausschauenden und professionellen Planung für Personalein...
Werkstattplaner aus Metall, zweireihig, grau, 10 Bahnen | PN0821 Werkstattplaner aus Metall, zweireihig, grau 2 x 10 Schienen H x B x T: 1280 x 554 x 74 mm Spalten Anzahl: 2
Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 10 Fächer | PN0833 Karten Sortiertafel Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm 10 Fächer für A4 hoch dreireihig H x B x T: 750 x 720 x 75mm
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten mit Clip H1090xB115xT21mm, anthrazit, 13 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit u...
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach grün. Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweit...
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach gelb. Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweit...
Der Werkstattplaner Eichner 9019-00201 ist ein robuster und praktischer Planer für die Werkstatt. Einreihig angelegt sorgt der Werkstattplaner Eichner 9019-00201 mit 10 Auftragstaschen für perfekte...
Werkstattplaner aus Metall, zweireihig blau, 10 Bahnen | PN0820 Werkstattplaner aus Metall, zweireihig, blau 2 x 10 Schienen H x B x T: 1280 x 554 x 74 mm Spalten Anzahl: 2
FRANKEN T-Kartentafel. 7 Träger, 20 Schlitze. Für T-Karten Größe 2. Planer für Touren, Belegung oder als Projekt- oder Wochenplaner. Kapazität: 160 T-Karten. 7 Kartenträger mit je 20 Schlitzen für ...
Der Werkstattplaner Eichner 9019-00201 ist ein robuster und praktischer Planer für die Werkstatt. Einreihig angelegt sorgt der Werkstattplaner Eichner 9019-00201 mit 10 Auftragstaschen für perfekte...
Einreihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und ...
Karten Sortiertafel, Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm, 25 Fächer | PN0835 Karten Sortiertafel Einstecktiefe 257 mm, Sichtrand 40 mm 25 Fächer für A4 hoch zweireihig H x B x T: 1350 x 490 x 75mm