Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor anthrazit matt zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. 80x80mm, 25mm hoch. Einbautiefe 33mm. ...
Funk-Sonnensensor 868MHz, 1-Kanal 314150Mit dem Funk-Sonnensensor Furohre Sole lassen sich einer oder mehrere Rollladenantriebe per Überschreitung eines wählbaren Sonnen-Schwellwerts ansteuern. Bei...
Ermöglicht die automatische (zeit-, wind- und helligkeitsabhängige) sowie die manuelle Steuerung mehrerer verdrahteter Antriebe. Je Antrieb wird zusätzlich ein Smoove Uno IB+ Motoreinzelsteuergerät...
- Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich - Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung - Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung - Montage an Decke auf Unterputz-Gerätedose mit 60...
eNet Funk Sonnensensor SolarReinweißMerkmale: eNet Funk Sonnensensor für die helligkeitsabhängige Steuerung von eNet Aktoren. Montage auf einer Fensterscheibe im Innenbereich. Löst Szenen beim Über...
Funk-Wind-/Sonnensensor 433MHz, 1-Kanal 314660Der Funk-Sonnen-/ Windsensor Solvento wird zur Sonnen- und Windüberwachung per Funk mit den Markisenantrieben der Serie Markimatik Funk verknüpft. Er w...
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 700 nm Produktpalette: SenseCAP Series Versorgungsspannung, max.: 24 V Betriebstemperatur, max.: 75 °C Anzahl der Pins: - Bauform des Umgebungslichtsensors: - B...
Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt. Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit Schraubklemmen. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz...
Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor polarweiß glänzend für Einzel-Montage 80x80x27mm oder Montage in das E-Design55er-Schaltersystem. Mit Solarzellen und Batterie (Lebensdauer 4-5 Jahre). Smart Home S...
CASAMBI PIR Sensor Helligkeitssensor 5117PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs s...