OMRON - Solid-state relay 35A, 100-240VAC, with built in current transformer, cage clamp terminals, 2 alarms, G3PF-235B-STB 24VDC, Herstellernr: 242972
Relais mit 3 SSR-Kontakten 80 A/24 bis 660 V AC 77.F3.9.024.8671Dreipoliges SSR-Relais, Hockey Puck-Bauform, Montage auf Schaltschrankblech oder auf Kühlkörper. Eingangsspannung 24 V DC, 3 Schließe...
OMRON - Solid-state relay 25A, 200-480VAC, with built in current transformer, jack-in screw terminals, 2 alarms, G3PF-525B-STB 24VDC, Herstellernr: 242973
Relais mit 3 SSR-Kontakten 80 A/24 bis 660 V AC 77.F3.8.230.8671Dreipoliges SSR-Relais, Hockey Puck-Bauform, Montage auf Schaltschrankblech oder auf Kühlkörper. Eingangsspannung 230 V AC, 3 Schließ...
Laststrom max. = 50 A Montage Typ = Frontplattenmontage Lastspannung max. = 480 V AC Lastspannung min. = 42 V AC Schalttyp = Null Laststrom min. = 250 mA Ausgangsschaltung = Thyristor Serie = RA44 ...
OMRON - Solid-state relay 35A, 200-480VAC, with built in current transformer, jack-in screw terminals, 2 alarms, G3PF-535B-STB 24VDC, Herstellernr: 242974
Laststrom max. = 65 A Montage Typ = DIN-Schienen Lastspannung max. = 600 V ac Lastspannung min. = 42 V ac Steuerspannung min. = 4 V dc Schalttyp = Nulldurchgang Steuerspannungsbereich = 4→ 32 V dc ...