Power over Ethernet-Switch mit 10 Ports – 8 x RJ45 plus 2 x RJ45-Uplinks, High-Power PoE+, PD Alive Der 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ von Intellinet überträgt Daten und Strom an PoE-kompatible Gerät...
8 Port 10/100 Mbps ungemanageder Netzwerkswitch, Auto-Negotiation an den Rj45 Ports, MDI / MDIX Funktionalität an alles Ports. - 8 x RJ45 Anschlüsse mit je 10/100 Mbps - Alle Ports unterstützen 10/...
Sparen Sie Installationskosten und –zeit dank PoE Der 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch von Intellinet ist eine exzellente Lösung für die Übertragung von Daten und Strom an PoE-kompatible Geräte ...
8-Port Gigabit PoE Switch, Unmanaged Netzwerk-Switch mit integrierter Power over Ethernet (PoE) Lösung für eine optimale, kostengünstige und schnelle Einbindung in kleine und mittlere Netzwerke Pro...
8-Port 10/100/1000Mbit/s mit davon 4x Ports mit PoE AF oder 2x PoE AT (30W) Unterstützung - PoE Leistung 2x 30 Watt (IEEE802.3at) oder 4x 15,4 Watt (IEEE802.3af) - internes Netzteil - lüfterloses D...
Der LevelOne FSW-0508TX 5-Port Fast Ethernet Switch kombiniert effiziente Technologie mit einem einzigartigen Design. Dieser Switch ist mit 5 x 10/100Mbps Ports ausgestattet, die mit hoher Bandbrei...
TP-LINK TL-SF1024 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 24x 10/100MBit/s RJ45 ports Der 24-Port-Fast-Ethernet-Switch TL-SF1024 ist speziell auf die Konnektivitätsbedürfnisse von Arbeitsgruppen und Abte...
Mit dem 5-Port-Gigabit-Switch DGS-105GL profiteren Klein- und Heimbüros sowie kleine und mittlere Unternehmen auf ökonomische Weise von der höheren Bandbreite, die Gigabit-Ethernet bietet. Der Swit...
Sparen Sie Zeit und Geld mit Power over Ethernet Der Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch mit 2 SFP-Ports (561341) ist eine exzellente Lösung für die Übertragung von Daten und...
8-Port Gigabit Ethernet Switch Dieser Switch mit acht Gigabit Ports von Intellinet ist leicht zu installieren und verfügt über selbstlernende Fähigkeiten. Er liefert High Speed für Ihre Netzwerkans...