8-Port Gigabit Ethernet Switch Dieser Switch mit acht Gigabit Ports von Intellinet ist leicht zu installieren und verfügt über selbstlernende Fähigkeiten. Er liefert High Speed für Ihre Netzwerkans...
8-port 10/100/1000Mbps Unmanaged Gigabit Ethernet Switch, Auto-Negotiation RJ45 Anschlüsse, an allen RJ-45 Ports steht Auto-Negotiation zur Verfügung. - 8 x RJ45 ports 10/100/1000 Mbps - Alle Ports...
Der LevelOne FSW-0808 ist ein Wire-Speed und Non-blocking Fast Ethernet Switch, der 8 x 10/100Mbps Ethernet-Ports zur Verfügung stellt. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX, w...
Kleiner Switch. Multi-Gigabit-Ethernet. Maximieren Sie den Durchsatz Ihres Netzwerks mit 2,5-Gbit/s-Multi-Gigabit-Ethernet an jedem Port dieses kompakten 5-Port-Switches. Ganz gleich, ob Sie eine V...
Mit dem 5-Port-Gigabit-Switch DGS-105 profiteren Klein- und Heimbüros sowie kleine und mittlere Unternehmen auf ökonomische Weise von der höheren Bandbreite, die Gigabit-Ethernet bietet. Der Switch...
Fügen Sie Ihrem Netzwerk ganz einfach weitere Computer oder andere webfähige Geräte hinzu. Der Manhattan 5-Port Fast Ethernet Switch ist eine zuverlässige und einfach zu installierende Lösung für k...
Wire-Speed-Weiterleitung, intelligente Identifizierung, PoE-Ausgangsleistung eines einzelnen Ports unterstützt bis zu 30 W, Gesamtausgangsleistung erreicht 247 W - Entspricht den Standards IEEE 802...
ALLNET Switch unmanaged Layer2 8 Port • 8x 1GbE • Lüfterlos • ALL-SG8008 Highlights: Plug and Play, einfach zu installieren. Übertragungsreichweite bis zu 100 Meter, Geschwindigkeit bis zu 1.000 Mb...
Machen Sie sich bereit für eine unglaubliche Netzwerkleistung mit dem DMS-106XT 6-Port Multi-Gigabit Unmanaged Switch. Der DMS-106XT ist mit einem 10-Gigabit-Uplink und fünf 2,5-Gigabit-Ports ausge...
Fügen Sie Ihrem Netzwerk ganz einfach weitere Computer oder andere webfähige Geräte hinzu. Der Manhattan 8-Port Fast Ethernet Switch ist eine zuverlässige und einfach zu installierende Lösung für k...
Ideal für eine schnelle und einfache Netzwerkerweiterung! - Erweitert Ihr Netzwerk um acht Ports - Ermittelt automatisch die passende Transfergeschwindigkeit (10/ 100/ 1000 Mbps) - Benötigt keine z...
Der Gigabit-Ethernet-Switch GEU-0822 von LevelOne ist für zuverlässige Hochleistungsnetzwerke konzipiert. Mit seiner Non-blocking Switching-Architektur im Full-Duplex Modus liefert dieser Switch bi...