Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 8-Port Switch, 10/100 Mbps Fast Ethernet, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 8-Port Switch, 10/100 Mbps Fast Ethernet, Unmanaged
Digitus 8-Port Switch, 10/100 Mbps Fast Ethernet, Unmanaged
Digitus 8-Port Switch, 10/100 Mbps Fast Ethernet, Unmanaged
Digitus 8-Port Switch, 10/100 Mbps Fast Ethernet, Unmanaged
Digitus 8-Port Switch, 10/100 Mbps Fast Ethernet, Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101880856
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-80069
EAN/GTIN:
     4016032478676
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
8 Port 10/100 Mbps ungemanageder Netzwerkswitch, Auto-Negotiation an den Rj45 Ports, MDI / MDIX Funktionalität an alles Ports.

- 8 x RJ45 Anschlüsse mit je 10/100 Mbps
- Alle Ports unterstützen 10/100 Mbps Datenübertragung
- Unterstützte Netzwerkstandards: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az
- Unterstützt Full Duplex flow control nach IE IEEE802.3x
- Unterstützt Store and forward Technologie
- Auto-negotiation / Auto-MDI/MDI-X
- Keine Konfiguration erforderlich
- LED-Anzeigen zur Überwachung von Leistung, Verbindung/Aktivität

Der 8-Port Fast Ethernet Switch von DIGITUS® stellt 5 x RJ45-Ports mit je 10/100 Mbps Bandbreite zur Verfügung. Erweitern Sie das vorhandene Netzwerk auf einfache Art und Weise. Am Switch selbst sind keine Konfigurationen notwendig, dank Auto-Negotiation und Auto MDI/MDI-X werden auch Kabel und Geschwindigkeiten automatisch erkannt. Der Switch kann als Desktop-Variante eingesetzt werden oder mit dem mitgelieferten Montagezubehör an einer Wand befestigt werden. Dank des externen Netzteils kommt der Switch ganz ohne Lüfter aus. Ideal zur Erweiterung / Aufbau von kleinen Heim- oder Firmennetzwerken mit Datenraten von bis zu 100 Mbps.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
635 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC/DC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (max.)
1.4 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Transferrate
745 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
1552
Datenpaket-Pufferspeicher
0.448 MB
Sonstige Funktionen
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Verpackungsvolumen
825.708 cm³
Paketgewicht
393.333 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
8
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.