Die Mediaverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschl...
Renkforce 12 Port Patchbox-Frontblende 483 mm (19") Unbestückt 1 HE Unbestückt renkforce 48,26 cm (19") 12 Port Frontblende für Einbaubuchsen 1 HE Patchbox Frontblende mit 1 HE speziell für Einbaub...
Die Mediaverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschl...
Modulares 19-Zoll 0,5 HE 24-Port Leerpanel für Keystone Jacks - maximale Anschlussmöglichkeiten bei minimalem Platzbedarf Mit seinem niedrigen Profil von nur 0,5 HE bietet Ihnen dieses unbestückte ...
Renkforce 6 Port Konsolidierungspunkt-Box für Keystone-Module Unbestückt Unbestückt Renkforce Konsolidierungspunkt-Box für 6x Keystone-Module Wahlweise nutzbar als Desktop-Verteilerbox, zur Wandmon...
Modulares 19-Zoll 1 HE 48-Port Leerpanel für Keystone Jacks - maximale Anschlussmöglichkeiten bei minimalem Platzbedarf Mit seinem niedrigen Profil von 48 Ports auf nur 1 HE bietet Ihnen dieses unb...
Modulhalterung leer zur Aufnahme von Daten-, KOAX und LWL Modulen, Einbauform: Keystone, Montage auf Hutschiene (TH35) oder auf Traggerüst bzw. Montageplatte schraubbar, 3-teilig: Bestehend aus 1 M...
Renkforce RF-BKP-120 12 Port Netzwerk-Patchbox Unbestückt 1 HE Unbestückt renkforce 12 Port Patchbox unbestückt 25,4 cm (10") Modulträger mit 12 Keystone Ports Zur Snap-in Montage außerhalb des Net...
ROLINE Keystone in Kat.6A Qualität für den Einsatz in 10 Gigabit Ethernet Netzwerken mit einer Bandbreite von 500 MHz - jetzt in besonders schmaler Bauform Anschluss der Kabel an die Keystones erfo...
Das Equip Patch Panel ist ein 19" 1HE Netzverteiler, der das Kabelmanagementsystem für bessere Routing- und Zugentlastungsanforderungen integriert, die sowohl für LSA- als auch für 110-Standards ge...
Kurzbeschreibung Dieses Panel von Delock können Sie z. B. zum Einbau in Gehäuse oder Geräte verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 6 Keystone Mod...
Dieses Panel von Delock können Sie als Kleinverteiler auf dem Tisch, an der Wand oder auf einem Kabelkanal verwenden. Zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten erlauben eine vielseitige und flexi...
Baugruppe 6 Port RJ45 zur Montage von einem 24 paarigem Installationskabel AWG26 oder AWG23, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziertEi...